カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
    • 散水用ホースリール(1)
    • ホースリール補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • 自動巻き取り式ホースリール(2)
    • 手動巻き取り式ホースリール(8)
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 2
  • 0.8(8)
  • 1(29)
  • 1.0(5)
  • 1.2(11)
  • 1.5(25)
  • 5(10)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 9.5(6)
  • 10(106)
  • 12(5)
  • 13(7)
  • 14(8)
  • 15(58)
  • 20(104)
  • 25(9)
  • 28(5)
  • 30(60)
  • 50(21)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三協リール(5)
  • エスコ(3)
  • 小池酸素工業(3)
  • CEJN(セイン)(2)
  • TRIENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-suri-ru」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホースアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
449税込494
1巻(2m)
当日出荷から3日以内出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU小池酸素工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU小池酸素工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU小池酸素工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアブローリール 三協リールエアブローリール三協リール
8,790税込9,669
1台ほか
当日出荷
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
42,200税込46,420
1台
8日以内出荷
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)8.7全長(m)28使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)6.5×10外径(Φmm)10ホース長さ(m)(1次側)2
ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッドウレタンエヤーリールハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
角型フレームのエアーリールです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
45,700税込50,270
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース外径(Φmm)10
[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリールエスコ
33,900税込37,290
1台
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気
水リール 三協リール水リール三協リール
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
ホース:グリーン本体寸法(mm)430×380×247材質(ホース)塩化ビニル先端形状1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン最高圧力(MPa)0.5外径(mm)1次側:22.5、2次側:19.0内径(mm)1次側:15.0、2次側:12.7ロック機構ラチェット式
回転台付ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド回転台付ウレタンエヤーリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。
仕様回転台付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ917ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2461材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m TRIENSスチール製 酸素ホースリール 3/8×20mTRIENS
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)”シリーズ913” フィーダーホースCEJN(セイン)
6,998税込7,698
1個
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2450材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13