カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(500mm)ほか当日出荷から5日以内出荷こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。材質クロスリンクポリオレフィン
ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用
桑名金属工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
iPhone11 ProMax専用ホルダー ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:78g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Apple/アップル】iPhone11 Pro Max仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら