カテゴリ
- バイク純正部品(3,264)
- トラック純正部品(729)
- 農業機械(676)
- 自動車純正部品(439)
- 測定用品(195)
- 店舗什器・備品(144)
- 制御機器(124)
- パソコン/周辺機器(112)
- 電気材料(101)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
- 学童・教育用品(51)
- 科学研究・開発用品(45)
- 梱包用品(40)
- 厨房用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 家電(23)
- 食品・飲料(22)
- バイク部品(19)
- 作業工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 機構部品(15)
- 自転車部品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 防災用品(12)
- 事務用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 切削工具(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 清掃用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- カー用品(6)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 医療(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ホンダ(3,931)
- 三菱ふそう(673)
- SATO(サトー)(137)
- RS PRO(133)
- ミツビシ(118)
- MAZDA(マツダ)(95)
- 日野自動車(91)
- トヨタ(83)
- ニッサン(54)
- SPARKFUN(50)
- スバル(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
- コミネ(38)
- 佐藤計量器製作所(33)
- 太知ホールディングス(30)
- SKC(環境測定)(28)
- Simplism(25)
- トリニティ(20)
- Holdit(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「hold」の検索結果

HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥579税込¥6371双当日出荷こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
HOLD(ホールド)(タグ付)
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き
(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100
防寒HOLD(ホールド)
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。 発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭色オレンジ材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
Icy Hold Neck極太タイプ
グローバル・ジャパン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷首後ろが太くて冷たさが長時間持続します。28℃以下で自然凍結します。環境に配慮したサスティナブル素材です。柔軟で破れにくい素材なので洗って繰り返し使えます。用途夏の暑さ対策に。融点(℃)28
映像機器用スタジオアームHold it
ノガ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
Brake Hold Jumper
BLITZ¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ
Strong Hold¥2,798税込¥3,0781袋(10巻)5日以内出荷電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもお勧めです。電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。仕様●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621アズワン品番67-2311-25
StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m
Strong Hold¥2,898税込¥3,1881巻5日以内出荷防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388アズワン品番67-2311-04
耐候性ナイロン結束バンド 黒
Strong Hold¥479税込¥5271袋(100本)5日以内出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。仕様●色:黒●幅(mm):3.6●長さ(mm):140●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):33●引張強度(N):178●最小結束径(mm):2●使用温度範囲(℃):-40~85●屋内・屋外用●cULus Listed 62275 type2,24認証品●RoHS2対応品●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:中国●コード番号:243-4219アズワン品番67-2311-39
...