カテゴリ

  • 家電(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 作業工具(2)

「holy stone」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    ¥5,635税込¥6,199
    1台
    4日以内出荷
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone(1件のレビュー)
    ¥4,900税込¥5,390
    1台
    当日出荷
    周波数2.4GHz対象14歳以上
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    ¥8,173税込¥8,990
    1台
    当日出荷
    セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1材質ABS色ブルーorグレー形式JPEG、AVI/MP4角度(°)【カメラレンズ】67本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み)本体質量(g)約75周波数2.4GHz機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モードバッテリー3.85V 730mAh電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り)充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数HD1920×1080P伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし)操作距離約40m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    ¥13,627税込¥14,990
    1台
    4日以内出荷
    材質ABS色ブラック周波数2.4GHzモードモード1/2自由転換可対象14歳以上角度調節-90~0°
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE

    カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット

    GFORCE(1件のレビュー)
    ¥15,880税込¥17,468
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • デュアルカメラ ドローン GRANFLOW GFORCE

    デュアルカメラ ドローン GRANFLOW

    GFORCE(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
    仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
  • カメラ付きトイドローン ファーストテクニカル

    カメラ付きトイドローン

    ファーストテクニカル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
    用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書材質ABS質量(g)890センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5充電時間(分)60動作周波数(GHz)2.4調整機能速度:3段階アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)動作距離(m)飛行:約50通信距離(m)30カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素飛行時間(分)約6~8
  • カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCE

    カメラ付き小型ドローン Leggero

    GFORCE(1件のレビュー)
    ¥11,200税込¥12,320
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • 小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE

    小型FPVドローン LEGGERO FPV

    GFORCE
    ¥13,200税込¥14,520
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • ドローン Holyton

    ドローン

    Holyton
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    【22分の飛行時間】。長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】。小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】。高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】。高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】。緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。
    セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1寸法(mm)332x234x60mm色ブラック質量(g)166g(バッテリー1個付き)形式写真JPEG;映像AVI/MP4周波数2.4GHz機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換バッテリー3.8V 1900mAh充電時間約160分電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター画素数1920×1080p折りたたみ寸法(mm)145x81x60mmデータ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし)操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし)カメラ仕様1080P HDカメラ飛行時間(分)22分角度調節-90~0°
  • ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE

    ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット

    GFORCE
    ¥17,880税込¥19,668
    1個
    当日出荷
    軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
    仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
  • ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(10個)
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm)6.35穴角6角
  • ドローン Holyton

    ドローン

    Holyton
    ¥5,355税込¥5,891
    1台
    4日以内出荷
    セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1材質ABS色ブルー本体寸法(mm)82×90×27 mm本体質量(g)約33周波数2.4GHz機能手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替バッテリー3.7V 250mAh電池【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り)操作体感操作、送信機操作充電時間(分)約40モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)約21分(バッテリー3個の合計)
  • 鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロ Newseed

    鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロ

    Newseed(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き 尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能 遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能
    用途アウトドア、レジャー全長(mm)250、(翼開長):約290色ブルーレッド質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態)連続使用時間(分)約7通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion 3.7V電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)保証期間6か月充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)30
  • スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業

    スナップリングプライヤ穴用直爪

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    耐久力・耐荷重性抜群
    仕様ホール用ストレート(穴用直爪)軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • JK-164 シュプリームプロテクトメッシュジャケット コミネ

    JK-164 シュプリームプロテクトメッシュジャケット

    コミネ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。 分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。 別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。 テキスタイル × メッシュのジャケット 背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号) 樹脂製スライダーを装備『肩』 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』 CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』 CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』 サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』 対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)
    色ブラック
  • JK-598 プロテクトフルイヤージャケット コミネ

    JK-598 プロテクトフルイヤージャケット

    コミネ
    ¥29,980税込¥32,978
    1着
    7日以内出荷
    JK-598 プロテクトフルイヤージャケット 透湿防水仕様 着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属 大型ベンチレーション[腕][胸][背中] 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 ボリューム調整アジャスター[腕][腰] アルミニウムスライダー[肩] CE規格ハードプロテクター標準装備[肩][肘] EVAパッドを標準装備[脊椎] ハードタイプ胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター[上腕][背中] パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801と接続可能) 別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能 別売り一体型胸部プロテクター装着可能 別売りハードタイプバックプロテクター装着可能 別売り脇腹プロテクター装着可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 偽造防止4Dラベル MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester [breathable waterproof lining]polyurethane [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)
  • JK-130 Rスペックメッシュジャケット コミネ

    JK-130 Rスペックメッシュジャケット

    コミネ
    ¥16,980税込¥18,678
    1着
    7日以内出荷
    JK-130 Rスペックメッシュジャケット レーシングスーツをルーツに持つハイエンドメッシュジャケット。 タイトに着こなしてこそ真価を発揮するR-SPECパターンと、効果的に配置された伸縮パネルによりスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。 MATERIALS outshell:polyester lining:polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(neck・side : option)
  • JK-158 プロテクトライダーメッシュジャケット コミネ

    JK-158 プロテクトライダーメッシュジャケット

    コミネ
    ¥22,980税込¥25,278
    1着
    7日以内出荷
    JK-158 プロテクトライダーメッシュジャケット 高品質なテキスタイルとメッシュを採用したハーフメッシュジャケット。 フルプロテクション仕様の優れた保護機能をもち、別売りのライナーやネックプロテクターが装着できる拡張性の高い一着。 MATERIALS [ outshell]polyester[lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(neck・side : option)
  • JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ

    JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット

    コミネ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1着
    7日以内出荷
    2種類のメッシュを使い効果的な空気の流れを作るプロテクトハーフメッシュジャケット。 胸部・肩・肘・背中のプロテクターが標準装備のフルプロテクション仕様。 【MATERIALS】 [outshell] polyester [lining] polyester・spandex 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest(neck・side:optional)
  • JK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケット コミネ

    JK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケット

    コミネ
    ¥29,980税込¥32,978
    1着
    7日以内出荷
    JK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケット 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) 着脱保温ライナー付属 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター : SK-815 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 Vintage feel of field riding jacket MATERIALS [outshell]cotton, spandex [lining]polyester [warm liner]polyester, nylon, spandex PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
  • JK-624 プロテクトRスペックシステムジャケット コミネ

    JK-624 プロテクトRスペックシステムジャケット

    コミネ
    ¥22,980税込¥25,278
    1着
    7日以内出荷
    JK-624 プロテクトRスペックシステムジャケット オプションライニングを装着することでロングシーズン着用可能なテキスタイルジャケット JK-143をベースとしたレーシングスタイルデザイン 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : EVA脊椎パッド 別売りネックプロテクター装着可能(SK-647) 肘 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 前腕・背中 : ベンチレーション 肩スライダー 別売りオプションライニング装着可能(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
  • JK-5892 プロテクトウインターパーカ コミネ

    JK-5892 プロテクトウインターパーカ

    コミネ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1着
    7日以内出荷
    JK-5892 プロテクトウインターパーカ 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 後腰ポケット 首元にジッパー式マチ(ネックウォーマーなどを併用しやすい) フード取り外し可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon taslon(PU coating) [lining]polyester [insulation]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
  • JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット コミネ

    JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット

    コミネ
    ¥39,980税込¥43,978
    1着
    7日以内出荷
    JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) 着脱保温ライナー付属 胸部プロテクター(一体型) : SK-830 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター : SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 ) 脇腹プロテクター : SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肩スライダー 前腕・背中 : ベンチレーション パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801等接続可能) 別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon, polyurethane(PU laminated) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest (neck : option)