カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「hon&guan」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • 換気パイプ用 異径カップリング 未来工業

    換気パイプ用 異径カップリング

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
  • OHM 中間形トイレファン オーム電機

    OHM 中間形トイレファン

    オーム電機(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
    仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合場所トイレ適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
  • 中間ダクトファン ハイパーファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン ハイパーファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    吊金具、防振ゴム付属 リレー内蔵で複数台運転可能
    仕様ハイパーファン、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)3.0消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
  • 中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き

    三菱電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    5日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • シロッコ型電動送風機 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機

    淀川電機製作所(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
    無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
  • 換気パイプ用 異径ソケット 未来工業

    換気パイプ用 異径ソケット

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
    適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製長さ(mm)167色ベージュ
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(7件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径継手

    クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
  • 風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(熱線式)

    エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
    付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
  • R管(レジューサー) フカガワ

    R管(レジューサー)

    フカガワ(14件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    3日以内出荷から45日以内出荷
  • 片落管 東芝キヤリア

    片落管

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • OHM 先端形トイレファン オーム電機

    OHM 先端形トイレファン

    オーム電機(31件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
    仕様電源コードプラグ付適合場所トイレ
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)