カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「hondex」の検索結果

HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100機能(バッテリー)過充電、過放電保護付出力電圧(V)(チャージャー)12.6出力電流(A)(チャージャー)1入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)118×75×25質量(g)200機能過充電、過放電保護付仕様PSE:取得済み
万能パイプ 先金具
本多電子(HONDEX)¥989税込¥1,0881個7日以内出荷対応機種HE-601GPII・PS-8・HE-8000・HE-68WB・HE-601GPⅢ対応【振動子】TD02 TD03 TD43
8.4型液晶プロッター魚探HE-8000
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05出力(W)200消費電力(W)約12周波数(kHz)107+400本体質量(kg)約1.8表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数640×480消費電流約1A/12V画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
PS魚探マウント(アルミレール用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。材質ステンレス/樹脂対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
HONDEX用振動子アタッチメント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HONDEX TD802(HE-9000)振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。TD802(HE-9000)振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:HONDEX TD802(HE-9000)
PS-611CNⅡ ワカサギパック
本多電子(HONDEX)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷ワカサギ探知に最適なポータブル魚探&専用振動子のパック!。ワカサギ釣り用に開発した専用振動子TD08は、指向角が狭いため、ピンポイントで真下の様子を捉えることができます。傾斜地ではより正確に湖底の様子を把握でき、湖底に着いたワカサギを判別するのに有効です。また、指向角が狭いとワカサギ釣りのドーム船では隣客の魚探との超音波が重なりにくいため、混信やゴーストが起こりにくくなります。(注意) 指向角が狭い分、湖流が強いときには仕掛けが探知範囲から外れて映らなくなる場合があります。TD08はフロート(浮き)付きで、水中に降ろすだけですぐに使うことができます。(フロートは取り外して使うこともできます)。自社開発のワカサギ釣り用 広帯域振動子『TD08』を採用。150kHz~300kHzの中で周波数を7パターンより選択可能です。★7パターン:150kHz/175kHz/200kHz/225kHz/250kHz/275kHz/300kHz。混信(魚探同士が近い周波数帯を使用していると発生する雨降りのような反応)が発生した際、周波数を切り替えることで混信を軽減します。*周波数の切替機能はワカサギモードON時のみ。*TD08はHE-68WBにも使用可能<。*PS-610C(周波数:4パターン)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。氷上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。操作音のON/OFFが可能になりました。操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。<。ワカサギ釣りでよく使う2つの魚探操作(周波数の切替/手動拡大の拡大幅切替)をワンタッチキーに割り当てました。メニュー画面を開く必要がないのでシンプルで素早い操作が可能です。*いずれもワカサギモードON/TD08接続時のみ。*HE-68WBはPS-610CⅡの操作と同様。*PS-611CNⅡは魚探画面時のみ。至近距離で複数台の魚探を使用すると、まれに混信とは違う湖底や魚などの反応が本来の水深ではないところに連続的に表示される”ゴースト”が発生することがあります。”ゴースト低減”機能をONにすることでこの現象の発生を減らすことができます。*ゴースト低減機能はワカサギモードON時のみ。*PS-610C(ゴースト低減メニュー無し)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。PS-610CⅡ/PS-611CNⅡワカサギパックではボンディング液晶を採用しました。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに、結露を防止します。ワカサギ氷上釣りやボート釣りではキモになる釣りポイント選びですが、PS-611CNⅡワカサギパックでは全国地図を標準搭載。もちろん釣れたポイントへマーク入力することもでき、自分だけのデータを蓄積できます。また、等深線の入った湖なら地図上で大まかな水深を確認できたり、等深線から底の地形を予想できます。小型ながらフルカラーの全国地図を標準内蔵しています。また、湖・沼・川・ダムのデータも充実。等深線データが入った湖もあり、湖底の起伏がイメージしやすくなります。釣れたポイントをマーク入力して本体に記録できます。また、マークの形や色を変えることで目的に合わせた記録が可能です。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、登録時の水深データが表示されます。※水温を表示するにはオプションの水温センサーが必要です。出航地や目的地から、自船位置までのおおよその距離・時間が分かります。PS-611CNⅡは「画面」キーを押すだけで簡単に画面切替できます。プロッター画面と魚探画面は1画面表示のほか、併画でも表示することができ、魚探画面を見ながら気になるポイントをマーク入力することができます。< PS-611CNⅡのGPSアンテナに関する注意事項>。※本体は十分に垂直に近い状態でご使用ください。30度以上傾けると受信できないことがあります。※本体の設置場所によって受信できないことがあります。以下の内容を確認のうえ設置してください。(1)他の電子機器(無線機・魚探・レーダー)から十分に離れた所。(2)回転窓やワイパーなどのモーターを用いた機器から十分に離れた所。(3)エンジンから十分に離れた所。(4)周囲上空に障害物(金属類や湿った木材など)がない場所。魚探画面は湖底付近を2倍、4倍、8倍に拡大できます。拡大範囲を魚群のタナ(遊泳層)に合わせて魚群の密度の濃さを把握したり、湖底に合わせて根付魚群や起伏を明確にするのに便利です。また、拡大画面と通常画面の大きさは3段階より選択できます。※ワカサギモードON時には拡大倍率から拡大幅へ切り替わり、拡大幅を2m・3m・4mから選択できます。水面からの深度を表示する時に、振動子を水中に沈めた深さ(吃水)を設定することで、正確な水深を表示することができます。
8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII
本多電子(HONDEX)¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!。見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。大きなボタン。大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。大きな文字表記。大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。操作しやすいボタン配置。魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。デプスマッピング?機能 搭載!。魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。標準の地図では表現されない海底起伏が描写されると絶好の釣りポイントがより分かりやすくなります※。得られた深度データをもとに海底地形を色分けして表示します。【NEW】2025年4月1日以降出荷分よりデプスマッピング (R)機能の動作可能深度が最大150mから最大300mになりました。※デプスマッピング (R)機能は走行しながら計測した深度をもとに海底地形を推測し表示する機能です。実際の地形とは異なる場合があります。 本体内部に約50時間分記憶可能(※1)。(※1):記録距離間隔 約5m、船速 約5knの場合。設定や船速等の条件により記録時間は増減します。最短では約18時間分となります。 1ブロック(約50時間分)×30ブロックを本体内の地図記憶領域に記憶可能。*プロッター画面上に表示できるのは1ブロックのみです。HE-8SIIはGPSアンテナを内蔵しています。※内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます)。高視野角で明るいボンディング液晶画面!。表示部ドット数は640×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。さらにボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。高性能CPU搭載の採用により、地図描写速度は業界トップクラス!高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地名はもちろん、大きく見やすい日本語表記。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!。受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-。おさかなサイズ表示。デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」の。ワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。おさかな深度表示。おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。同一周波数2画面表示。同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。全画面感度調整。これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では 画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。ヘディングセンサーHD03の接続が可能!。ヘディングセンサーHD03が接続可能です!停船時でも船首方向が把握でき、流し釣りに最適です!。【NEW】おさかなの名前(魚種)を登録できる!検索できる!。ポイント登録時におさかなの名前(魚種)も登録できる『おさかなデータ機能』を2025年4月1日以降の出荷分に搭載する予定です。登録したおさかなデータを検索することも可能です。
遮光フード
本多電子(HONDEX)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷*縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。対応機種PS-500C・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・PS-610CⅡ・PS-611CNⅡ
PS-610CⅡ ワカサギパック
本多電子(HONDEX)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷ワカサギ探知に最適なポータブル魚探&専用振動子のパック!。ワカサギ釣り用に開発した専用振動子TD08は、指向角が狭いため、ピンポイントで真下の様子を捉えることができます。傾斜地ではより正確に湖底の様子を把握でき、湖底に着いたワカサギを判別するのに有効です。また、指向角が狭いとワカサギ釣りのドーム船では隣客の魚探との超音波が重なりにくいため、混信やゴーストが起こりにくくなります。(注意) 指向角が狭い分、湖流が強いときには仕掛けが探知範囲から外れて映らなくなる場合があります。TD08はフロート(浮き)付きで、水中に降ろすだけですぐに使うことができます。(フロートは取り外して使うこともできます)。自社開発のワカサギ釣り用 広帯域振動子『TD08』を採用。150kHz~300kHzの中で周波数を7パターンより選択可能です。★7パターン:150kHz/175kHz/200kHz/225kHz/250kHz/275kHz/300kHz。混信(魚探同士が近い周波数帯を使用していると発生する雨降りのような反応)が発生した際、周波数を切り替えることで混信を軽減します。*周波数の切替機能はワカサギモードON時のみ。*TD08はHE-68WBにも使用可能<。*PS-610C(周波数:4パターン)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。氷上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。操作音のON/OFFが可能になりました。操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。<。ワカサギ釣りでよく使う2つの魚探操作(周波数の切替/手動拡大の拡大幅切替)をワンタッチキーに割り当てました。メニュー画面を開く必要がないのでシンプルで素早い操作が可能です。*いずれもワカサギモードON/TD08接続時のみ。*HE-68WBはPS-610CⅡの操作と同様。*PS-611CNⅡは魚探画面時のみ。至近距離で複数台の魚探を使用すると、まれに混信とは違う湖底や魚などの反応が本来の水深ではないところに連続的に表示される”ゴースト”が発生することがあります。”ゴースト低減”機能をONにすることでこの現象の発生を減らすことができます。*ゴースト低減機能はワカサギモードON時のみ。*PS-610C(ゴースト低減メニュー無し)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。PS-610CⅡ/PS-611CNⅡワカサギパックではボンディング液晶を採用しました。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに、結露を防止します。ワカサギ氷上釣りやボート釣りではキモになる釣りポイント選びですが、PS-611CNⅡワカサギパックでは全国地図を標準搭載。もちろん釣れたポイントへマーク入力することもでき、自分だけのデータを蓄積できます。また、等深線の入った湖なら地図上で大まかな水深を確認できたり、等深線から底の地形を予想できます。小型ながらフルカラーの全国地図を標準内蔵しています。また、湖・沼・川・ダムのデータも充実。等深線データが入った湖もあり、湖底の起伏がイメージしやすくなります。釣れたポイントをマーク入力して本体に記録できます。また、マークの形や色を変えることで目的に合わせた記録が可能です。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、登録時の水深データが表示されます。※水温を表示するにはオプションの水温センサーが必要です。出航地や目的地から、自船位置までのおおよその距離・時間が分かります。PS-611CNⅡは「画面」キーを押すだけで簡単に画面切替できます。プロッター画面と魚探画面は1画面表示のほか、併画でも表示することができ、魚探画面を見ながら気になるポイントをマーク入力することができます。< PS-611CNⅡのGPSアンテナに関する注意事項>。※本体は十分に垂直に近い状態でご使用ください。30度以上傾けると受信できないことがあります。※本体の設置場所によって受信できないことがあります。以下の内容を確認のうえ設置してください。(1)他の電子機器(無線機・魚探・レーダー)から十分に離れた所。(2)回転窓やワイパーなどのモーターを用いた機器から十分に離れた所。(3)エンジンから十分に離れた所。(4)周囲上空に障害物(金属類や湿った木材など)がない場所。魚探画面は湖底付近を2倍、4倍、8倍に拡大できます。拡大範囲を魚群のタナ(遊泳層)に合わせて魚群の密度の濃さを把握したり、湖底に合わせて根付魚群や起伏を明確にするのに便利です。また、拡大画面と通常画面の大きさは3段階より選択できます。※ワカサギモードON時には拡大倍率から拡大幅へ切り替わり、拡大幅を2m・3m・4mから選択できます。水面からの深度を表示する時に、振動子を水中に沈めた深さ(吃水)を設定することで、正確な水深を表示することができます。
水温センサー延長コード
本多電子(HONDEX)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷ケーブル長(m)8P-8P 3対応【水温センサー】TC01C、TC01G、TC02ES、TC02CS、TC03-05、TC03-10
5型ワイド液晶ポータブル魚探
本多電子(HONDEX)¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。単三乾電池8本で使用可能なので、取付場所を選びません。また、架台兼前面保護カバーは折りたたむことができるので、持ち運びもらくらく。小型ボートにも最適!。*約10時間連続使用可能(使用環境によって異なります。)。コンパクトなボディに、5型ワイドのLEDバックライト高輝度液晶(850カンデラ)の採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。太陽光下でも見やすい、ボンディング液晶を採用!。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで視認性がUPしました。偏光サングラス装着時でも色ズレが起こらないので、どの角度からもクリアな画面表示を実現します。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。・オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(水深表示範囲)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。・オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。海底付近を2倍、4倍、8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。全画面、または魚探画面上に水温グラフを表示できます。グラフで水温の変化を知ることで潮目を知ることができるので、フィッシングポイントを探すときなどに役立ちます。水温の変化を重要視する、トローリングなどに便利です。水中の情報を鮮明に捉え、反応をしっかりキャッチできます。魚の反応をフィッシュマークで表示します。反応を感覚的に確認 できるので、魚探を初めて使用する方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適な機能です。また、魚の反応を識別してアラームでお知らせするフィッシュ アラーム機能も搭載しています。魚探を見ていない時でも反応がわかります。水深デジタル表示のサイズがメニューから簡単に設定できます。『大・中・小』があり、『大』は魚探から離れていてもよく見えます。海底の硬さを数字(0~20)とグラフで表示します。数字が大きいほど硬い海底である可能性が高くなります。また、グラフ表示によりおおよその底質変化を把握することができます。
水温センサー トランサムタイプ
本多電子(HONDEX)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷対応機種PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HDX-10C・HDX-12C・HE-90S・HE-601GPⅢ・HE-120S・PS-611CNⅡ・PS-100GP-Di・HDX-8C・PS-610CII・HE-8SII・HE-1011(F)・HE-1012・PS-800GP・HE-1270・HDX-8CII
ロータリー架台
本多電子(HONDEX)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷対応機種HE-68WB、HE-601GPII、HE-601GPⅢ*以下の機種は取付架台セットTKS01が必要です。 PS-500C、PS-611CN、PS-610C、PS-611CNⅡ、PS-610CII
2WAYリモコン(無線&有線)
本多電子(HONDEX)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷※リモコンホルダーRH01が付属しています。ケーブル長(m)4対応機種HE-1511(F)-Di-Bo・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HDX-10C・HDX-12C・HE-730S-WB・HE-151S-WB・HDX-8C・HE-1011(F)・HE-1012・HDX-8CII
HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model
本多電子(HONDEX)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷HE-8000Sの特徴は魚探の周波数で、使用できる2D魚探の周波数は200kHzと400kHzの2周波です。エリアを選ばないポピュラーな200kHzとスポットビームの400kHzの組み合わせで、同時かつ高速に発射可能なため、ハードボトムの探索からシャローの釣りまで難なくこなせる仕様となっています。また、現行の振動子であるTD03(200kHz)やTD43(400kHz)、水温センサーもそのまま使用できる為、。既にセットしてあるエレキモーターや万能パイプなどもコネクターを差し替えるだけでそのままご使用いただけます。画面サイズは8.4型のボンディング液晶を採用、視認性が良く結露も発生せず、さらに偏光グラスにも対応しています。地図はホンデックスオリジナルの全国詳細地図を内蔵、GPSはアンテナを本体に内蔵したコンパクトな設計です。デプスマッピング(R)機能も搭載しており、走行して海底地形図を作成することでより詳細なボトム形状を把握可能です。キーは日本語表記でエントリーユーザーやレンタルユーザーも直感的が操作が可能な設計となっており、電源電圧はDC11V~35Vに対応、省電力性能にも優れたモデルです。
魚探キャリングケース
本多電子(HONDEX)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷5インチモデルを持ち運ぶのに便利なキャリングケースです。仕様上部窓:透明EVA、前側:PVC対応機種PS-500C・HE-68WB・PS-611CN・PS-610C・PS-611CNⅡ・PS-610CII ※ケースカバー、ケースカバー用ノブボルトが必要です。表面EVA
電源コード
本多電子(HONDEX)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ケーブル長(m)2・ヒューズなし 2P対応【水温センサー】HE-7300-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-730S・HE-151S・HE-152S・HDX-12S・HE-1211・HDX-10C・HDX-12C・HE-730-WB・HE-151S-WB・HE-7300-WB・HDX-8C・HE-773・HE-773BB・HE-1270・HDX-8CII・HE-773B
振動子延長コード
本多電子(HONDEX)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷対応【振動子】TD02、TD03、TD04A、TD04C、TD07、TD08、TD25、TD28、TD43、TD45
USB電源コード
本多電子(HONDEX)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷市販のUSBモバイル電源を魚探の電源として繰り返し使用できてエコ&経済的です。小型・軽量で手軽に持ち運びできるので、いざという時も安心です。対応機種PS-500C・HE-601GPⅡ・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・HE-601GPⅢ・PS-611CNⅡ・PS-610CIIUSBケーブル長(cm)15電源コード(cm)75
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様
本多電子¥549,800税込¥604,7801セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様
本多電子¥449,800~税込¥494,780~1セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
ワイドバンド魚探HE-7300-WB
本多電子¥389,800~税込¥428,780~1セット6日以内出荷一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB
本多電子¥49,980税込¥54,9781セット6日以内出荷HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)出力(W)100消費電力(W)約3周波数(kHz)200(TD03・3P)本体質量(kg)約0.7表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備電源電圧(V)DC11~14機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170色配列6種類表示ドット数480×272消費電流約0.25A/12V画面仕様縦型背景色3色
プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB
本多電子¥549,800~税込¥604,780~1セット6日以内出荷一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様
本多電子¥549,800~税込¥604,780~1セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様
本多電子¥599,800~税込¥659,780~1セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB
本多電子¥469,800~税込¥516,780~1セット6日以内出荷一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
超音波測深機
本多電子¥36,980税込¥40,6781個当日出荷超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。寸法(mm)本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155周波数(kHz)200センサーフロートセンサ:○測定範囲(m)0.6~80指向角(°)センサ/15センサケーブル長さ(m)10アズワン品番65-0258-36