カテゴリ

  • 梱包用品(1)
    • 一次元バーコードリーダー(1)
  • 手袋(9)
    • 酸、アルカリ用手袋(1)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(2)
  • 安全保護具(8)
    • 安全メガネ(4)
  • 制御機器(1)
    • 受動部品その他関連用品(1)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
インターフェース
対応コード
商品タイプ
読取方式
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「honeywell」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 1DM1 honeywell

    1DM1

    honeywell(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル

    耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726

    ハネウェル(15件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1双
    当日出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
    材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1色黒入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
  • ネオカット PU ハネウェル

    ネオカット PU

    ハネウェル(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
    用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェル

    ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)

    ハネウェル(2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • 住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 けむり式

    ハネウェル(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • パーフェクト・ポリ・スキン ハネウェル

    パーフェクト・ポリ・スキン

    ハネウェル(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1双
    当日出荷
    細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。 組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
    用途軽作業耐摩耗性レベル3耐切創性カットレベル1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル1
  • 保護メガネ A800 ハネウェル

    保護メガネ A800

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。 鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。 視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
    仕様防曇加工、防傷加工材質ポリカーボネート(一部ゴム)形状一眼型レンズ色クリア
  • ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5653適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値30(dB)
  • 耳栓 303 ハネウェル

    耳栓 303

    ハネウェル(3件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1組
    当日出荷
    ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
    仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品材質ポリウレタン色黄色+白質量(g)0.4NRR値29dBSNR値33dB
  • 住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 ねつ式

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き) ハネウェル

    ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き)

    ハネウェル(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1足ほか
    当日出荷
    ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
    用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。仕様底面滑り止め付き材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート色白区分使い捨て幅(cm)13滑り止め効果あり生地性能静電気防止
  • 保護メガネ ビジOTG ハネウェル

    保護メガネ ビジOTG

    ハネウェル(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    レンズ上部には防じん性を高めるひさし付きです。
    仕様防曇加工:あり、防傷加工:あり+DF+DF105、UVカット:あり、ツル調整:なし、角度調整:なし、ノーズパッド:あり、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可トラスコ品番116-4536形状一眼型幅(mm)137質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリアコーティング防曇+防傷+UVカットテンプル色クリア
  • 墜落制止用ランヤード(ダブル) ハネウェル

    墜落制止用ランヤード(ダブル)

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
    仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)1000長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプダブル
  • 保護メガネ アダプテック スモークタイプ ハネウェル

    保護メガネ アダプテック スモークタイプ

    ハネウェル(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
    仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色スモーク機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能
  • VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェル

    VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B

    ハネウェル(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
    用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
  • シャープフレックス PUコーティング ハネウェル

    シャープフレックス PUコーティング

    ハネウェル(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1双
    当日出荷
    軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
    用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)PU材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
  • 保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル

    保護メガネ アダプテック アンバータイプ

    ハネウェル(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
    仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色アンバーフレーム色黒×赤機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェル

    フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
    用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材色オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • PUファースト・ブラック ハネウェル

    PUファースト・ブラック

    ハネウェル(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1双
    当日出荷
    フィット感抜群で、作業性に優れています。
    機能耐摩耗、耐引裂性
  • デックスグリップ ハネウェル

    デックスグリップ

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1双
    当日出荷
    グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
    用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業タイプすべり止め付規格EN420規格品、EN388規格
  • パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェル

    パーフェクト・ポリ・フィンガー

    ハネウェル(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1双
    当日出荷
    指先のみに滑り止めコーティングを施しています。
    用途組立や検査工程の作業に。仕様EN420規格品
  • パーフェクト・フィンガー・ESD ハネウェル

    パーフェクト・フィンガー・ESD

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1双
    当日出荷
    ポリアミド繊維にカーボン繊維を編みこんだ制電手袋。表面抵抗値:4.99×104Ω(指先コーティング部)。指先のみに滑り止めコーティング。抜群のフィット感で作業性に優れています。精密機械や電子機器の組立て作業などに最適です
    材質ポリアミド、カーボン、コーティング:ポリウレタン色グレー、コーティング:ホワイト入数(双)1機能軽作業・制電コーティングポリウレタンゲージ数13