「hooh 空調服」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から6日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771村上被服(7件のレビュー)
929税込1,022
1着
当日出荷から7日以内出荷
HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1着
当日出荷から6日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
素材ポリエステル100%
快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から6日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
快適ウェア用コンプリートセット 村上被服快適ウェア用コンプリートセット村上被服
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)ケーブル長(cm)110最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
快適ウェア 難燃ベスト 村上被服快適ウェア 難燃ベスト村上被服
5,998税込6,598
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ素材綿100%
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット村上被服(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1着
当日出荷から5日以内出荷
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ)村上被服(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
当日出荷から4日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ混率(%)綿100
快適ウェア用バッテリーセット 村上被服快適ウェア用バッテリーセット村上被服
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
5電圧モード連続出力!ブースト機能なしUSB&DC同時出力可能
セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ素材綿100%
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ) 村上被服HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ)村上被服(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1着
4日以内出荷
レジャー、アウトドアに最適なシンプルでスッキリしたデザイン。
混率(%)ポリエステル100仕様胸ポケット、脇・裾ニットパイピン、脇メッシュ、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ生地性能冷感素材
快適ウェア用ファンセット 村上被服快適ウェア用ファンセット村上被服
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から5日以内出荷
※羽根の取り外しはできません。
セット内容ファン×2、ケーブル×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)機能透湿/紫外線カット/撥水準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)バッテリー:約8生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1着
当日出荷から6日以内出荷
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
快適ウェア用ケーブル 村上被服快適ウェア用ケーブル村上被服
979税込1,077
1本
5日以内出荷
セット内容ケーブル×1全長(cm)110
HOOH バイカラーフードベスト V3309 村上被服HOOH バイカラーフードベスト V3309村上被服(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1着
4日以内出荷
風漏れを防ぎ、体温上昇を抑える クーリング効果の高い素材 生地裏側の凹凸が肌のベタつきを無くし、蒸れにくい
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能高密度リップ、吸汗速乾、撥水加工、UVカット、消臭テープ仕様左胸シリコンロゴ、ロゴ入りフロントファスナー、脇メッシュ、アームホールニットパイビンゴム、襟元ソフトワイヤー、フードゴムスピンドルストッパー、裾ニットパイビンゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
HOOH 快適ウェア用 ワッペンセット 村上被服HOOH 快適ウェア用 ワッペンセット村上被服
1,990税込2,189
1セット(2枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる! 空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。
セット内容ワッペン×2、取扱説明書q1取付方式アイロン接着混率(%)ポリエステル100