カテゴリ
- 作業服(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hooh v1127」の検索結果

快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット
村上被服(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1着当日出荷から6日以内出荷裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
快適ウェア用コンプリートセット
村上被服¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷セット内容バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)ケーブル長(cm)110最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット
村上被服(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1着当日出荷から5日以内出荷サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット
村上被服(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1着当日出荷から6日以内出荷裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット素材ポリエステル100%
オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付
(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。用途廃油の受け皿や工具入れとして材質スチール(亜鉛メッキ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
快適ウェア ミドルファンフードベスト
村上被服(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1着当日出荷から6日以内出荷裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
AC7146AC半袖ブルゾン
バートル¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ)
村上被服(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から4日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。セット内容服のみ混率(%)綿100
快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット
村上被服(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1着当日出荷から6日以内出荷サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
HOOH 半袖ニットブルゾン V771
村上被服(10件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1着当日出荷から7日以内出荷HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット
快適ウェア サイドファンフードベスト
村上被服(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1着当日出荷から6日以内出荷サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
快適ウェア ファンセット
村上被服(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1サイズF質量(g)102(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
空調服(R) バッテリー
空調服(2件のレビュー)¥7,700税込¥8,4701個当日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
エアークラフトベストAC1154
バートル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681着当日出荷アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。ファン冷却ファンなしポケット保冷剤用ポケットあり袖丈袖なし
HOOH スモールバッテリーセット V1333
村上被服(1件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191セット当日出荷コンパクトな軽量バッテリー 2段切り替えセット内容スモールバッテリー、充電器、取扱説明書色ブラックサイズF質量(g)123寸法(幅W×高さH)(mm)55×70保護等級IP54連続使用時間(時間)【強モード、HOOHヒートベストとの接続時】4.3(高)、6.5(中)、16(低)/【弱モード、HOOHヒートベストとの接続時】5.5(高)、9(中)、23(低)/【強モード、HOOH快適ウェアとの接続時】4.5/【弱モード、HOOH快適ウェアとの接続時】8
快適ウェア用バッテリーセット
村上被服¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷5電圧モード連続出力!ブースト機能なし。USB&DC同時出力可能セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27色ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
半袖ジャケット 7092
バートル¥4,598~税込¥5,058~1着3日以内出荷高通気性と吸汗速乾を兼備したTCドビークロス素材で点接触構造の裏面が継続的にドライな着用感を約束。 オーセンティックな企業ユニフォームを思わせるシンプルで都会的なデザインは流行に流されない普遍的な魅力を備え脇部に可動域を広げるダイヤカットメッシュ機能を配備した製品正殿JIST8118適合プロダクト仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)種別半袖ジャケット材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計混率(%)ポリエステル85、綿15