カテゴリ
- 作業服(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hooh v1903」の検索結果

快適ウェア ファンセット
村上被服(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1サイズF質量(g)102(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
快適ウェア用コンプリートセット
村上被服¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷セット内容バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)ケーブル長(cm)110最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
快適ウェア用バッテリーセット
村上被服¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷5電圧モード連続出力!ブースト機能なし。USB&DC同時出力可能セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27色ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
快適ウェア用ファンセット
村上被服(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷※羽根の取り外しはできません。セット内容ファン×2、ケーブル×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
空調服(R) バッテリー
空調服(2件のレビュー)¥7,700税込¥8,4701個当日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
快適ウェア 急速充電器
村上被服¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容充電器本体×1色カラーコミ対応機種V1901/V1903/V2801/V2803/V3001/V3003充電時間(時間)約3.5
バッテリー単体
村上被服¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷セット内容バッテリー×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30色ブラック質量(g)【バッテリー】330
快適ウェア ケーブル
村上被服¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷快適ウェア用バッテリーとファンを接続するケーブル、総長110cm。セット内容ケーブル×1色カラーコミ対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約110
ファン単体
村上被服¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷※羽根の取り外しはできません。セット内容ファン×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(6件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47色ブラック質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー単体
村上被服¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷5電圧モード連続出力。USB&DC同時出力可能セット内容バッテリー×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27色ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
快適ウェア バッテリーケース(V19)
村上被服¥1,290税込¥1,4191セット当日出荷V19シリーズ専用ソフトケース。 ベルト通し付きでベルトにも装着可能。上部が透明になっている為、バッテリー表示を確認しやすい。セット内容ケース×1色カラーコミ対応機種V1903/V2803/SV903/SV503
快適ウェア ロングケーブル(V19)
村上被服¥1,698税込¥1,8681本当日出荷セット内容ケーブル×1色カラーコミサイズF対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約130
HOOH スモールバッテリーセット V1333
村上被服(1件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191セット当日出荷コンパクトな軽量バッテリー 2段切り替えセット内容スモールバッテリー、充電器、取扱説明書色ブラックサイズF質量(g)123寸法(幅W×高さH)(mm)55×70保護等級IP54連続使用時間(時間)【強モード、HOOHヒートベストとの接続時】4.3(高)、6.5(中)、16(低)/【弱モード、HOOHヒートベストとの接続時】5.5(高)、9(中)、23(低)/【強モード、HOOH快適ウェアとの接続時】4.5/【弱モード、HOOH快適ウェアとの接続時】8
快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット
村上被服(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1着当日出荷から6日以内出荷裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
快適ウェア シガーソケットチャージャー
村上被服¥1,990税込¥2,1891セット当日出荷快適ウェア用バッテリーを車のシガーソケットで充電可能!急速充電器。 V77シガーソケットチャージャーは、自動切換でバッテリーの電圧を気にする事なく充電できます。(急速充電3.5時間対応)セット内容シガーソケットチャージャー×1色カラーコミ対応機種V1903/V2803/V3003充電時間(時間)約3.5
快適ウェア モバイルバッテリー
快適ウェア¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷仕様充電回数:500回セット内容バッテリー×1、充電用USB ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1寸法(mm)104×63.7×37.8色黒質量(g)305
空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ)
村上被服(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から4日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。セット内容服のみ混率(%)綿100