カテゴリ

  • 切削工具(24)
    • ホールソーセット品(17)
    • ホールソーカッター(3)
    • 自由錐本体(3)
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 22(5)
  • 23(5)
  • 24(5)
  • 25(6)
  • 26(5)
  • 27(6)
  • 28(7)
  • 29(5)
  • 30(6)
  • 31(5)
  • 32(6)
  • 33(6)
  • 34(5)
  • 35(7)
  • 38(6)
  • 39(5)
  • 40(6)
  • 43(7)
  • 49(6)
  • 50(6)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 6.35(12)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 13(9)
有効長(mm)
  • 4(3)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26.5(1)
  • 32(3)
  • 34(2)
  • 35(1)
全長(mm)
  • 85(4)
  • 89(1)
  • 105(1)
  • 113(2)
  • 120(2)
  • 300(3)
ブランド
  • ハウスビーエム(8)
  • 未来工業(3)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ニコテック(1)
  • ウイニングボアー(4)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「horuso」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
(JFC-)DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
超硬グレートホルソー HCG ニコテック超硬グレートホルソー HCGニコテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセットウイニングボアー
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業フリーホルソー(深型)バッグ付未来工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
カス抜け 超硬ホルソー ウイニングボアーカス抜け 超硬ホルソーウイニングボアー
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)10
超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬ホルソー(薄板用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
ストレート軸ビニールホルソー JAPPYストレート軸ビニールホルソーJAPPY
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160ΦPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
28,800税込31,680
1セット
翌日出荷
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
フリーホルソー(深型) 未来工業フリーホルソー(深型)未来工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
35,200税込38,720
1セット
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
31,200税込34,320
1セット
翌日出荷
セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
21,980税込24,178
1本
当日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100