カテゴリ

  • 切削工具(7)
    • ホールソーセット品(7)
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 60(3)
  • 62(2)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 75(5)
  • 77(2)
  • 80(3)
  • 85(6)
  • 90(4)
  • 95(5)
  • 100(5)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(1)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 113(1)
  • 120(1)
  • 145(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13
  • 6.35(14)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(24)
有効長(mm)
  • 12(1)
  • 25(4)
  • 34(1)
  • 60(1)
ブランド
  • ハウスビーエム(2)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 谷口工業(1)
  • ウイニングボアー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「horuso」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    全長(mm)113有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥11,880~税込¥13,068~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。
    用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3シャンク径(mm)13
  • ホルソー ウイニングボアー

    ホルソー

    ウイニングボアー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼有効長(mm)25刃厚(mm)3
  • 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー(薄板用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
    用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
  • コバルトVLホルソー 谷口工業

    コバルトVLホルソー

    谷口工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制
    全長(mm)105サイズΦ85シャンク径(Φmm)13有効長(mm)25再生紙使用マーク適合
ホールソーセット品カテゴリ