カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • ホールソーセット品(3)
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
有効長(mm)
  • 22
  • 3.2(1)
  • 4(7)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 25(6)
  • 26.5(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 332(1)
ブランド
  • ハウスビーエム(1)
  • KIドリル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「horuso」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ有効長(mm)22使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm)外径(mm)34
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
ホールソーセット品カテゴリ