カテゴリ

  • 切削工具(57)
    • ホールソーセット品(33)
    • ホールソーカッター(16)
  • 空調・電設資材(32)
    • 切削工具(電設用)(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「horuso」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
ホルソー378(カッター) ミヤナガホルソー378(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型ハウスビーエム(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
六角軸ビニールホルソー JAPPY六角軸ビニールホルソーJAPPY
1,988税込2,187
1本
当日出荷から翌日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45C刃厚(mm)1.5
バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
フリーホルソー替刃 未来工業フリーホルソー替刃未来工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1包(4枚)ほか
当日出荷
小判穴ホルソーS用 替刃 未来工業小判穴ホルソーS用 替刃未来工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。
用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
ホルソー378P(カッター) ミヤナガホルソー378P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から15日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
SBホルソーEG 未来工業SBホルソーEG未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー六角軸LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホールソー外径(mm)104刃厚(mm)1六角軸シャンク径6.35
小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カバー:スモークブラウン
(JFC-)DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
ウイニングボアホルソー ウイニングボアーウイニングボアホルソーウイニングボアー
9,498税込10,448特価
1丁
当日出荷から8日以内出荷
替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業替刃(小判穴ホルソー用)未来工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
ホルソー ウイニングボアーホルソーウイニングボアー
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)25材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
パイアップ治具(フリーホルソー付属品) 未来工業パイアップ治具(フリーホルソー付属品)未来工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで切り替えます。
仕様フリーホルソー全種
ドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボール ラムマウントドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム M8ボルトベースセット 1インチボールラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL13タンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。M8ボルトベース付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーXLサイズ&シングルソケットアーム(P121-4437)+M8ホルトベース(P054-1262)のセット。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:422材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:XLサイズ内容量[数量]:1セット付属品:ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様XLサイズ付属品ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース材質高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボール区分ドリンクホルダー質量(g)422
ドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム 1インチボール RAP-B-417-200-1U ラムマウントドリンクホルダー(XL)&シングルソケットアーム 1インチボール RAP-B-417-200-1Uラムマウント
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAP-B-417-200-1Uタンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。
ロッドホルダー(Tube.)&シングルソケットアーム 1.5インチボール ラムマウントロッドホルダー(Tube.)&シングルソケットアーム 1.5インチボールラムマウント
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:431g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ロッドホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
超硬グレートホルソー HCG ニコテック超硬グレートホルソー HCGニコテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
塩ビホルソー 未来工業塩ビホルソー未来工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
小判穴ホルソー替刃 未来工業小判穴ホルソー替刃未来工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボックス側開口をあける場合に使用します。
適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
面取付ビニールホルソー JAPPY面取付ビニールホルソーJAPPY
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌日出荷
塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適s津断面の仕上がりがよりきれいに幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)バリが非常に少ない
形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬ホルソーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角軸ビニールホルソーSET JAPPY六角軸ビニールホルソーSETJAPPY
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外側ガイド:エンジ
デンコーホルソー 未来工業デンコーホルソー未来工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5全長(mm)105仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
カチット超硬ホルソー両刃 マキタカチット超硬ホルソー両刃マキタ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業SBホルソー用 替刃 超硬刃未来工業
3,898税込4,288
1組(2本)
当日出荷
セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
小判穴ホルソー用 タイミングプーリー 未来工業小判穴ホルソー用 タイミングプーリー未来工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
SBホルソー用 替刃 未来工業SBホルソー用 替刃未来工業
2,698税込2,968
1組(4本)ほか
当日出荷
六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mmKIドリル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。