カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 画像処理アクセサリ(10)
- 学童・教育用品(40)
- 店舗什器・備品(15)
- 家電(12)
- 農業・園芸資材(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(2)
- 卓上消耗品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HOYA(24)
- D'Addario(40)
- CAPTAIN STAG(8)
- タカショー(5)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3)
- MAGIQ(東京堂)(3)
- PETROMAX(ペトロマックス)(2)
- Gulf(1)
- カメヤマ(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- メニコン(1)
- カネ大白木屋(1)
- チョーヤ梅酒(1)
- Royal Monster(1)
「hoya」の検索結果

紫外透過・可視吸収フィルター
HOYA(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
シャープカットフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。用途一般撮影用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷から13日以内出荷可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
緑フィルター
HOYA¥10,498税込¥11,5481枚当日出荷から8日以内出荷緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
熱吸収フィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷可視域の透過率が高く、熱線(赤外線)を吸収する、いくぶん青味を帯びたフィルターガラスで、HA-30、HA-50は燐酸塩ガラスです。 特に後者は、光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。用途熱吸収用厚さ(mm)3寸法(mm)50×50
波長校正フィルター
HOYA¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷V-10及びV-30はネオジウムを、HY-1はホルミウムを含有し、特定波長を著しく吸収するフィルターです。 波長校正用、二色性フィルターとして使用します。用途波長校正用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
赤外透過フィルター
HOYA¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から8日以内出荷可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途赤外用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
色温度変換フィルター
HOYA¥9,698~税込¥10,668~1枚当日出荷から15日以内出荷ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
バイトブロック OF-Z5
HOYA(1件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可材質PPSU(ポリフェニルサルホン)寸法(mm)(インサート)16.6全長(mm)50アズワン品番8-4645-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024医薬品医療機器等法一般医療機器
内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ
HOYA¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)翌々日出荷から6日以内出荷感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。仕様針無し材質ステンレス鋼・PE(ポリエチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800073カップ形状標準医薬品医療機器等法一般医療機器
色補正フィルター
HOYA¥14,800~税込¥16,280~1枚8日以内出荷から9日以内出荷可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50色シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
青フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷青色の波長域を選択的に透過させるフィルターです。三色分解用、波長選択用及び色補正用等として使用されます。用途映像機器、医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
熱線吸収フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つショートパスフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。用途映像機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)3表面仕上げ光学研磨
紫外透過・可視吸収フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
色補正フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷赤外部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、撮像感度補正用、露出計感度補正用などに使用します。用途映像機器、ディスプレイ
緑フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷緑色の波長域を選択的に透過させるバンドパスフィルターです。白黒写真撮影におけるコントラスト効果フィルターとして、また三色分解用緑フィルターとして使用されます。シャープカットフィルターと張り合わせることで、より狭い透過域を持つフィルターを作ることができます。用途映像機器、ディスプレイ外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
シャープカットフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷波長 350nm から 800nm の範囲において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるロングパスフィルターです。用途映像機器、医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
シャープカットフィルター
HOYA¥7,998~税込¥8,798~1枚7日以内出荷高い品質とすぐれた性能を持った新しいシャープカットフィルターを開発、上市いたしました。このWシリーズと呼ばれるフィルターは、世界標準に合わせたロングパスフィルターです。透過率データは内部透過率です。用途映像機器、セキュリティ
UVフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷紫外域において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるロングパスフィルターです。用途医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
色温度交換フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。用途映像機器外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
赤外透過フィルター
HOYA¥11,980~税込¥13,178~1枚7日以内出荷可視光を吸収し、赤外域を透過するロングパスフィルターです。赤外線警報機や、暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途映像機器、医療機器、セキュリティ
プロージェント 7ペア
メニコン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷処理時間はわずか30分。タンパク洗浄の処理時間は原則として付1回、30分間。 取扱いラクラク。A液・B液を混ぜ合わせるだけで手軽に使えます。 汚れを取り残す心配なし。つけ置きタイプなのでコンタクトレンズ全体に均等に作用し、手指洗浄で取り残した汚れも確実に除去できます。適合【メニコン】すべてのレンズに適合、【ボシュロム・ジャパン】ボシュロムEX02、【シード】シードスーパーHi-02、シードUV1、クララスーパー・オーEX、【日本コンタクトレンズ】ニチコンRZX、ニチコンEX-UV(トーリック含む)、プラスビュー、ニチコンうるるUV、ローズK、【旭化成アイミー】アイミーアスフェリックUV・エア、アイミーサプリーム(バイトーリック・フロントトーリック含む)、アイミーEXプレミアム、アイミークリアライフ、【HOYA】HOYAHARD/EX、HOYAマルチビューEX、【サンコンタクトレンズ】サンコンマイルドⅡ、サンコンマイルドパーム、サンコンマイルドEpi、【エイコー】ハードアフェックス、【レインボーコンタクトレンズ】レインボークレール、コンフォクレール、ハイサンソα主成分(A液)次亜塩素酸ナトリウム、(B液)臭化カリウム医薬品医療機器等法医薬部外品
オイルランタン 小用ホヤ
CAPTAIN STAG¥989税込¥1,0881個翌々日出荷キャプテンスタッグ オイルランタン〈小〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。材質ガラス寸法(Φ×高さH)(mm)65×63
オイルランタン 大用ホヤ
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷キャプテンスタッグ オイルランタン〈大〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。材質ガラス寸法(Φ×高さH)(mm)100×145
ホームベジトラグ
タカショー¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン
ホームベジトラグウォールハガー コンパクト
タカショー¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ色グレイウォッシュ材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン幅(mm)770質量(kg)約6.3質量(g)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
ホームベジトラグウォールハガー
タカショー¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン色オークル構造組立式
ホームベジトラグ ウォールハガー スリム
タカショー¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ容量(L)土:約30(目安値)
ホームベジトラグウォールハガー
タカショー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン色グレイウォッシュ
キャンドル ガスランタン用ホヤ
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791個3日以内出荷キャンドルガスランタン専用ホヤ。材質耐熱ガラス質量(g)50寸法(外径×厚さ)(mm)46×115電球の種類LED
Gulf ATF TYPE-Eco
Gulf¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性