カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「hozan k-100-2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソー(K-100)用替刃 ホーザンバンドソー(K-100)用替刃ホーザン(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
替刃 ホーザン替刃ホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
周長(mm)1060刃厚(mm)0.7
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
替刃セット ホーザン替刃セットホーザン
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
仕様RoHS(8物質)/〇セット内容K-100-1/K-100-2/K-100-4
バンドソー ホーザンバンドソーホーザン(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。テーブル寸法(mm)200×200定格電圧(V)AC100消費電力(W)100電源コード(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド切断可能高さ(mm)最大75質量(kg)6周波数(Hz)50/60
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
替刃 ホーザン替刃ホーザン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。切断対象ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材粒度#120刃幅(mm)3刃厚(mm)0.7周長(mm)1060
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5本)ほか
当日出荷
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン)バンドソウ替刃PROXXON(プロクソン)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
コンタマシン用バンドソーブレード フナソーコンタマシン用バンドソーブレードフナソー(17件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
バンドソー替刃 (10) アサダバンドソー替刃 (10)アサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別バンドソー用
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです ●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です ●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます ●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です ●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です
用途各種木材・アルミの切断加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1質量(kg)6材質本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル型番TBS-50電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
作業台用オプション中板 サカエ作業台用オプション中板サカエ
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から翌日出荷
グリーン購入法適合
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
切断砥石 A100N 平和テクニカ切断砥石 A100N平和テクニカ
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
切断砥石 GC150N 平和テクニカ切断砥石 GC150N平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(540件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット(3本)ほか
当日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
工具セット ホーザン工具セットホーザン
37,980税込41,778
1セット(31点組)
3日以内出荷
入組点数31質量(kg)4.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)386×163×179容積6.5L