カテゴリ

  • 研磨材(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「hozan k-141」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバー砥石ホルダー ホーザン

    ラバー砥石ホルダー

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
    適合機種K-140/141/142全長(mm)120材質(本体)質量(g)25
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
    材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
    用途コテ先の酸化膜研磨除去トラスコ品番274-1946材質発泡NBR粒度#320寸法(mm)50×25.5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン
    519税込571
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番768-0961適合機種K-109質量(g)8材質(先端)シリコンカーバイト#240
  • シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

    シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

    モノタロウ(188件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • 輪業用ラチェットレンチ ホーザン

    輪業用ラチェットレンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。
    寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
  • ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用アウターキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(40件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(150個)
    当日出荷
    真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
    材質真鍮シルバーサイズΦ5mm用
  • 研磨消しゴム SK11

    研磨消しゴム

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
    用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用寸法(mm)約65×25×10適合材金属製品・樹脂製品など
  • ゴム砥石 モノタロウ

    ゴム砥石

    モノタロウ(110件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
    用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • サビ取り消しゴム H&H

    サビ取り消しゴム

    H&H(11件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
    用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
  • サビトール 中京研磨

    サビトール

    中京研磨(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
    用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9適合材木工、ステンレス、アルミなど
  • ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業

    ゴム砥石 ベルラバー

    ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
  • ベルラバー ミックス ベルスター研磨材工業

    ベルラバー ミックス

    ベルスター研磨材工業
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしにトラスコ品番352-9355粒度80・120・220青・紫・緑質量(g)122.9長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10質量(g/個)41.0
  • 金型砥石用ホルダー TRUSCO

    金型砥石用ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    金型砥石に対応したホルダーです。 手に馴染み、加工性を補助します。
    全長(mm)145
  • スティックホルダー ジーベックテクノロジー

    スティックホルダー

    ジーベックテクノロジー(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラバーステックヤスリ サンフレックス

    ラバーステックヤスリ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます
    全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
  • バイス式砥石台 モノタロウ

    バイス式砥石台

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
    用途砥石保持具として材質台座:ゴム長さ(mm)299幅(mm)70高さ(mm)31、(ツバ部:7)質量(g)575
  • スティック砥石ホルダ リューター(日本精密機械工作)

    スティック砥石ホルダ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
    用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
  • ラチェット 両口 自転車用 モノタロウ

    ラチェット 両口 自転車用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
    用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
  • スティックホルダー ヤナセ(柳瀬)

    スティックホルダー

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
    全長(mm)118適合サイズ3RoHS指令(10物質対応)対応