カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)

「hozan n-31」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアニッパー ホーザンミニチュアニッパーホーザン(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断全長(mm)133仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー モノタロウマイクロニッパーモノタロウ(102件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
コイルバネ ホーザンコイルバネホーザン(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー(JIS) モノタロウ強力ニッパー(JIS)モノタロウ(138件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ストッパーピン10本入 ホーザンストッパーピン10本入ホーザン(1件のレビュー)
299税込329
1本(10本)
当日出荷
適合機種N-31/32/33/34/35/36 P-34/35/36/39RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー(電工用) ホーザンニッパー(電工用)ホーザン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー KEIBAマイクロニッパーKEIBA(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
強力ニッパー エンジニア強力ニッパーエンジニア(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCOフリーマジック結束テープ用バックルTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(25個)
当日出荷
材質ポリアセタール
ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレスニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)
全長(mm)123トラスコ品番868-1701材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
ミニチュアペンチ ホーザンミニチュアペンチホーザン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116トラスコ品番120-4882材質CRV2寸法(mm)113質量(g)40硬度HRC42±2(刃部)先端形状ギザなし切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線-RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン
7,898税込8,688
1セット(7点組)
当日出荷
コンパクトな手のひらサイズ。
入組点数7トラスコ品番436-2713セット内容(セット内容 7点)プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.2:SB-62/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:SB-63/ミニチュアニッパー:N-31/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87質量(kg)0.3
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L