カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「hozan p-36」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ミニチュアニッパー ホーザンミニチュアニッパーホーザン(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
ラジオペンチ ホーザンラジオペンチホーザン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
プライヤー ホーザンプライヤーホーザン(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類コンビネーションプライヤ
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断全長(mm)133仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(JIS) モノタロウラジオペンチ(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ESD竹ピンセット ホーザンESD竹ピンセットホーザン(3件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150トラスコ品番298-3672材質質量(g)5表面抵抗値(Ω)1011 ~1012アズワン品番1-8268-01RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアペンチ ホーザンミニチュアペンチホーザン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116トラスコ品番120-4882材質CRV2寸法(mm)113質量(g)40硬度HRC42±2(刃部)先端形状ギザなし切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線-RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー(電工用) ホーザンニッパー(電工用)ホーザン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ピンセット ホーザン強力型ピンセットホーザン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ エンジニアラジオペンチエンジニア(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
コイルバネ ホーザンコイルバネホーザン(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウラジオペンチ(JIS) 万能タイプモノタロウ(37件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウラジオペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
先曲がりピンセット ホーザン先曲がりピンセットホーザン(20件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット エンジニア精密ピンセットエンジニア
3,998税込4,398
1本
当日出荷
つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。全長(mm)120先端0.5mm(丸型)トラスコ品番326-7890材質SUS304幅(mm)9質量(g)15アズワン品番1-6948-01RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ ホーザンペンチホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ストッパーピン10本入 ホーザンストッパーピン10本入ホーザン(1件のレビュー)
299税込329
1本(10本)
当日出荷
適合機種N-31/32/33/34/35/36 P-34/35/36/39RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン
7,898税込8,688
1セット(7点組)
当日出荷
コンパクトな手のひらサイズ。
入組点数7トラスコ品番436-2713セット内容(セット内容 7点)プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.2:SB-62/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:SB-63/ミニチュアニッパー:N-31/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87質量(kg)0.3
工具セット ホーザン工具セットホーザン
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
入組点数13セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4
ツールバッグ ホーザンツールバッグホーザン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945材質ポリエステル(PE)寸法(mm)690×330(広げた状態)材質(本体)ポリエステル(PE)質量(g)380
工具セット ホーザン工具セットホーザン
14,980税込16,478
1セット(21点組)
当日出荷
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
51,980税込57,178
1セット(50点組)
当日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。入組点数52トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3