「hozan p880」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    板厚2.3mm 精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ 滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。 作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。 板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ピンセット ホーザン

    強力型ピンセット

    ホーザン(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    379税込417
    1個
    当日出荷
    低価格ピンセット。
    材質ステンレス全長(mm)125質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • ピンセット 強力型 SUS304 モノタロウ

    ピンセット 強力型 SUS304

    モノタロウ(9件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状ストレート全長(mm)124材質SUS304幅(mm)持ち手部分:約10、先端部分:約0.8厚さ(mm)持ち手部分:約2.2、先端:約0.5、連結部分:約1.85質量(g)21
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
    仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先曲がりピンセット ホーザン

    先曲がりピンセット

    ホーザン(20件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使用頻度の多いサイズをセット。
    全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)質量(g)124
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1セット(21点組)
    当日出荷
    精密作業用のコンパクトなセット。
    入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    64,980税込71,478
    1セット(49点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
    入組点数48質量(kg)4容積18L
  • ESDピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    329税込362
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1セット(28点組)
    当日出荷から3日以内出荷
    大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
    入組点数28質量(kg)4.3容積18L
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1セット(74点組)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アタッシュケースタイプの定番。
    入組点数73質量(kg)5.7容積18L
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37
  • 工具セット(230V仕様 ホーザン

    工具セット(230V仕様

    ホーザン
    48,980税込53,878
    1セット
    7日以内出荷
    キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様230Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入タイプ海外向け製品内容積(L)21入組点数37
  • ESDチップピンセット ホーザン

    ESDチップピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)

    ANEX(10件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。タイプ直/ギザ付材質ステンレス
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
    材質ステンレス全長(mm)130トラスコ品番120-5196質量(g)26つまみ荷重(g)200先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(2個)
    当日出荷
    耐熱温度(℃)315材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10適合P-640~650シリーズチップ色RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    659税込725
    1組
    当日出荷
    用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK幅(mm)10