カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(318)
  • 事務用品(20)
  • バイク部品(19)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp インク」の検索結果

424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ HP711 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP711HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP61 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP61HP(日本ヒューレット・パッカード)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
純正インクカートリッジ  HP63XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP63XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合ENVY4520、OfficeJet 4650種別純正品タイプHP63XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP178 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP178HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正カートリッジ HP728B HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP728BHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP62XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP62XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP 67XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 67XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーHP対応機種HP ENVY 6020 / HP ENVY Pro 6420
純正カートリッジ HP728 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP728HP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
欠品中
適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP62 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP62HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP HP804XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP804XLHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY Photo 6220
純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP711BHP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個(38mL)ほか
翌々日出荷
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP HP804 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP804HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY Photo 6220
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(15m)
当日出荷から11日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)サンワサプライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応取扱説明書取扱説明書/組立説明書伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース HIDISCデータ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケースHIDISC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
写真やデータの保存に最適
タイプデータ用規格DVD+R DL(2層式)構造片面2層速度対応:8倍速印刷範囲:ワイドエリア適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)8.5
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB  スピンドルケース HIDISCデータ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケースHIDISC
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
写真やデータの保存に最適
用途テレビ録画やデータ保存に。タイプデータ用規格DVD+R DL(2層式)構造片面2層速度対応:8倍速印刷範囲:ワイドエリア入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース5mm Slimケース入り容量(GB)8.5
711 プリントヘッド交換キット C1Q10A HP(日本ヒューレット・パッカード)711 プリントヘッド交換キット C1Q10AHP(日本ヒューレット・パッカード)(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アズワン品番65-0453-32
OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨOHPフィルム(インクジェットプリンタ用)コクヨ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
当日出荷
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード 桜井カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード桜井(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面カラー+黒+オーバーコート適合機種メーカー桜井
ルモカラーペン超細書きS ステッドラールモカラーペン超細書きSステッドラー(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
優れた定着性と耐光性を誇る油性ペンです。ガラス・陶器・金属・プラスチック・木材・布・OHPフィルムなど様々なものに書けます。また独自のインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間はペン先の乾燥を防ぎます。(※ISO554)筆記後、3~6秒程で乾き、すばやい作業にも最適です。
質量(g)9.8タイプシングル線幅(mm)0.4幅W×全長(mm)12.8×141インク油性入数1本線の太さ極細字
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
純正インクカートリッジ HP HP955XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP955XLHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(81件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
純正インクカートリッジ HP 915XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 915XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種メーカーHP種別純正品インク顔料系インク印刷枚数約825枚(A4判)対応機種OfficeJet Pro 8020・8028
HP712Bインクカートリッジ ブラック 80ml HP(日本ヒューレット・パッカード)HP712Bインクカートリッジ ブラック 80mlHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,898税込6,488
1台
欠品中
ブラック
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)ほか
当日出荷
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4透明適合インクジェット(染料インク)材質ポリエステルフィルムタイプインクジェットプリンタ用シートサイズ(mm)210×297印刷両面標準総厚さ(mm)0.1面付ノーカット
カードプリンター インクリボン SS-K 1200カード 桜井カードプリンター インクリボン SS-K 1200カード桜井
4,998税込5,498
1個
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面 黒適合機種メーカー桜井
カットスクリューⅢ BXカネシンカットスクリューⅢBXカネシン(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
純正インクカートリッジ HP935XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP935XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品タイプHP935XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP 965XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 965XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーHP対応機種OfficeJet Pro 9020・9010インク顔料系インク
HP712B インクカートリッジ ブラック 38ml 3ED28A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP712B インクカートリッジ ブラック 38ml 3ED28AHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
インク色ブラック
純正トナーカートリッジ HP 507X HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 507XHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード黒(大容量)種別純正品適合HP LaserJet Enterprise Color M551dn印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)11000
純正プリントヘッド HP771 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントヘッド HP771HP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合Designjet Z6200/Z6600/Z6800Photo種別純正適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP761 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP761HP(日本ヒューレット・パッカード)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合Designjet T7100/T7200種別純正適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正トナーカートリッジ HP 81X HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 81XHP(日本ヒューレット・パッカード)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード黒(大容量)種別純正品適合:HP LaserJet Enterprise M605dn/M606dn印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
純正トナーカートリッジ HP 90A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 90AHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合M601dn、M602dn、M603dn、M4555h MFP、M4555f MFP印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
純正トナーカートリッジ HP 507A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 507AHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP LaserJet Enterprise Color M551dn
純正トナーカートリッジ HP 25X HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 25XHP(日本ヒューレット・パッカード)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合LaserJet Enterprise M806dn印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)34500