カテゴリ

  • バイク純正部品(2,748)
  • 自動車純正部品(409)
  • トラック純正部品(376)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(174)
  • バイク部品(69)
  • バッテリー・電装(60)
  • 農業機械(45)
  • 自動車補修部品(40)
  • カー用品(16)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp 純正」の検索結果

3,972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ HP61 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP61HP(日本ヒューレット・パッカード)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
ACアダプター12V5A マザーツールACアダプター12V5Aマザーツール(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
純正インクカートリッジ HP711 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP711HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
HP純正(Q1445A)インクジェット普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1445A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。サイズA1長さ(m)45枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)166輝度1.13紙質木質繊維紙厚(mm)0.122坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
純正インクカートリッジ HP178 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP178HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ  HP63XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP63XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合ENVY4520、OfficeJet 4650種別純正品タイプHP63XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP 965XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 965XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーHP対応機種OfficeJet Pro 9020・9010インク顔料系インク
リサイクルインク HP対応 HP178互換 エコリカリサイクルインク HP対応 HP178互換エコリカ
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
HP用 HP178(HP178XL)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種メーカーHP
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 普通紙中川製作所
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ  HP72 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP72HP(日本ヒューレット・パッカード)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300種別純正品タイプHP72適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正インクカートリッジ HP62 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP62HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP 67XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 67XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーHP対応機種HP ENVY 6020 / HP ENVY Pro 6420
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコムACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65Wエレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml BGジャパンDFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946mlBGジャパン(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP711BHP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個(38mL)ほか
翌々日出荷
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
純正トナー・ドラム RICOH P 6500 RICOH(リコー)純正トナー・ドラム RICOH P 6500RICOH(リコー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品対応機種RICOH IP 6530/6530LE、RICOH P6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LERoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーリコー/RICOH
純正インクカートリッジ HP HP728 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP728HP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
欠品中
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP DesignJet T830/T730
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
純正インクカートリッジ HP HP955XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP955XLHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210
純正インクカートリッジ HP 915XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 915XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種メーカーHP種別純正品インク顔料系インク印刷枚数約825枚(A4判)対応機種OfficeJet Pro 8020・8028
純正インクカートリッジ HP HP804 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP804HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY Photo 6220
カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード 桜井カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード桜井(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面カラー+黒+オーバーコート適合機種メーカー桜井
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
純正インクカートリッジ HP62XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP62XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
純正インクカートリッジ HP935XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP935XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品タイプHP935XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP HP804XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP804XLHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY Photo 6220
純正インクカートリッジ HP HP65 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP65HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY 5020
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
純正 インクカートリッジ HP730B HP(日本ヒューレット・パッカード)純正 インクカートリッジ HP730BHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
適合機種メーカーHP種別純正品
純正カートリッジ HP728B HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP728BHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正プリントヘッド HP771 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントヘッド HP771HP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合Designjet Z6200/Z6600/Z6800Photo種別純正適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP761 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP761HP(日本ヒューレット・パッカード)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合Designjet T7100/T7200種別純正適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正トナーカートリッジ HP 507X HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 507XHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード黒(大容量)種別純正品適合HP LaserJet Enterprise Color M551dn印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)11000
純正トナーカートリッジ HP 81X HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 81XHP(日本ヒューレット・パッカード)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード黒(大容量)種別純正品適合:HP LaserJet Enterprise M605dn/M606dn印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
純正トナーカートリッジ HP 507A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 507AHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP LaserJet Enterprise Color M551dn
純正 トナーカートリッジ HP C8543X HP(日本ヒューレット・パッカード)純正 トナーカートリッジ HP C8543XHP(日本ヒューレット・パッカード)
70,980税込78,078
1個
当日出荷
ブラック印刷枚数HP LaserJet 9000 / 9050n / 9040n:約30000 ページHP LaserJet 9050 / 9040mfp / HP LaserJet M9050 / M9040 MFP:約 38000 ページ
...