カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hp 712b」の検索結果

純正カートリッジ HP711B
HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個(38mL)ほか翌々日出荷適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ色ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP711
HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
HP712B インクカートリッジ ブラック 3ED28A
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥4,298税込¥4,7281台翌日出荷仕様●電気用品安全法(備考):電気用品ではない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5色ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
純正インクカートリッジ HP62
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
HP DesignJet T650 A0 5HB10A#BCD 大判プリンター CAD/GIS
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷オフィスでも現場でも、 高品質で使いやすい大判プリンター A0モデル用途CAD/GIS、POP/ポスター印刷仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、CALS G4色ブラックサイズA0プラス - 914mm種類A0大判プリンターシリーズDesignJet解像度2400 × 1200dpi保証期間1年間(翌営業日訪問修理保証)印刷速度A1カラー線画(高速エコノ)約 25 秒インク染料:C、M、Y、顔料:K色数4色商品タイププリンター
HPE X712 Back (power side) to Front (port side) Airflow High Volume Fan Tray
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷
HPE X712 Back (power side) to Front (port side) Airflow High Volume Fan-2 Tray
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷
A1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデル
EPSON(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)長さ(m)印刷可能最大:18規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)エコマーク認定認定外径(Φmm)ロール紙:110以内精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230電源電圧(V)AC100(50/60Hz)用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mmインターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n印字方式PrecisionCoreインクジェット方式解像度2400dpi×1200dpi印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒内部メモリー1GB推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚稼動音(dB(A))動作時:約49動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(非結露)インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)使用可能用紙サイズA1プラス配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)色数4商品タイププロッターエコマーク認定番号18 155 019
HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台欠品中大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機