カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「hp 965」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ HP 965XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP 965XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーHP対応機種OfficeJet Pro 9020・9010インク顔料系インク
  • 純正インクカートリッジ HP711 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP711

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • C270 HD WEBカメラ ロジクール

    C270 HD WEBカメラ

    ロジクール(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
    視野角対角(dFoV):55°記録画素数0.9メガピクセル仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクモノラル
  • 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ

    会議用ワイドレンズカメラ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
    画角150°フレームレート最大30fps画素数100万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整幅(mm)115ブラック高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)25対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mmセンサー100万画素CMOS消費電流(mA)最大200インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動アズワン品番64-0905-04ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
  • 純正インクカートリッジ HP61 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP61

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
  • WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム

    WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細

    エレコム(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
    画角【撮影】対角66度フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)有効画素数約500万画素付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル角度調節【スタンド】上下方向
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
    画角水平90°、対角98°フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時画素数850万画素付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書質量(g)110ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OSコネクタ形状USB2.0 A(オス)消費電力5V、500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22レンズF2.1 f=3.24mmセンサーCMOS解像度3840×2160(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットMJPG、YUY2最短撮像距離300mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
  • 純正インクカートリッジ HP178 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP178

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム

    WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ

    エレコム(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
    有効画素数約200万画素撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)色数約1677万色(24bit)
  • オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ

    オートフォーカスWEBカメラ

    サンワサプライ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
    画角50°フレームレート最大30fps画素数200万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整幅(mm)57シルバー高さ(mm)27質量(g)90奥行(mm)20対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)レンズF2.4f=3.9mmセンサー200万画素CMOS消費電流(mA)最大220インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス解像度ビデオ:最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5設置方法三脚、スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス自動アズワン品番64-0905-05ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離7cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)5
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 純正インクカートリッジ HP62XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP62XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 純正インクカートリッジ HP 67XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP 67XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーHP対応機種HP ENVY 6020 / HP ENVY Pro 6420
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M

    バンドー化学
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)15構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)10構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • 純正インクカートリッジ  HP63XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP63XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合ENVY4520、OfficeJet 4650種別純正品タイプHP63XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M

    バンドー化学
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • WEBカメラ 4K ULTRA HD WEBCAM アバーメディア

    WEBカメラ 4K ULTRA HD WEBCAM

    アバーメディア
    29,980税込32,978
    1台
    13日以内出荷
    鮮やかで超クリアな4K画質。SONY製のセンサー(4K の Sony(R) STARVIS(TM) CMOS) が搭載されており、。4K UHD 高解像度で、クリアな画像、鮮やかな色、高精度な画質を提供します。可変な超広視野角。超広角の 100° 対角視野は、広い範囲が映るので複数人でのWeb会議は最適です。視野角は 100° ~ 65° の範囲で調整の可能です。プロフェッショナルに見せる。リアルタイムの高感度 HDR と優れた低照度画像の最適化をあらゆる照明環境で提供するため、常にシャープでプロフェッショナルに見えます。 3D ノイズ リダクション (3DNR) は、ノイズを抑制し、暗い場所でも高感度を維持するため、Web カメラの画質が大幅に向上し、よりクリアなオンライン会議の実現は可能になります。AIジェスチャー認識。ユーザーは簡単なジェスチャーでAIフレーミング機能を起動することができます。集音は簡単。2つのステレオ無指向性マイクを内蔵し、最大3mの音声を自然クリアに取り込みます。音質はクリア。ノイズリダクション機能により、話者の自然な声を増幅させ、周囲の雑音を除去することができます。プライバシーカバー搭載。自分の安全を守り、不要なセキュリティ侵害を防止します。革新的な価値を提供するソフトウェア「CamEngine」。ビデオ品質の調整、回転、フリーズ、AIフレーミング、ePTZ、FoV調整できます。
    仕様●ソフトウェア更新:あり●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●画像処理:3DNR、HDR、自動フレーミング、ジェスチャー認識●視野角(画角):対角:100° 水平:92° 垂直:60°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:3m●音声処理機能:ノイズリダクション寸法(mm)約130×58.1×56.75質量(g)約190有効画素数800万画素最大解像度3840×2160/30fps;1920×1080/60fps設置方法モニタの上に設置、テスクの上に設置、三脚を使用RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2、NV12(UVC 1.0をご使用の場合)内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)
  • 4K 2倍デジタルズーム Webカメラ j5 create

    4K 2倍デジタルズーム Webカメラ

    j5 create
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。 【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。 【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。 【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。 【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
    用途動画作成やオンラインミーティングに最適セット内容JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書材質ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plasticブラック質量(g)約215対応OSWindows 10、macOS 、Chrome OS with UVC supportコネクタ形状USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側)消費電力DC5V/350mA±15mA有効画素数3840(H)×2160(V)、8百万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×63.6×64.6角度調整範囲360度横方向回転機構最大解像度【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600保証期間2年シャッターElectronic Rolling Shutteフォーカス固定F値F/2.0デジタルズーム2倍ケーブル長(cm)200プロトコルUVC 1.1/1.5 & UAC1.0映像圧縮方式MJPEG、YUVフレームレート【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS画角対角94°(水平87°)給電方式バスパワー内蔵マイク全指向性マイク×2イメージセンサー1/2.5インチ CMOSセンサー
  • HPE NW CW 5965 Fan Mod D Prt2Pwr HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5965 Fan Mod D Prt2Pwr

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ HP HP955XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP955XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
  • HD プロ ウェブカム c920s ロジクール

    HD プロ ウェブカム c920s

    ロジクール(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
    視野角対角(dFoV):78°記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年設置方法クリップ式材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットH.264内蔵マイクステレオ
  • 純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正カートリッジ HP711B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個(38mL)ほか
    翌々日出荷
    適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 純正インクカートリッジ HP 915XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP 915XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーHP対応機種OfficeJet Pro 8020・8028インク顔料系インク印刷枚数約825枚(A4判)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) ケーブル一体型 2m 最大65W パソコン エレコム

    充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) ケーブル一体型 2m 最大65W パソコン

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
    用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
  • hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー サンワサプライ

    hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。 油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。 超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。
    種別デスクトップ用材質Newシリコン(抗菌仕様)質量(g)38適合機種メーカーHP対応機種日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USBアズワン品番64-0903-19
  • (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,470税込1,617
    1パック(25本)
    当日出荷から翌日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
  • タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無 ラムマウント

    タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無

    ラムマウント
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 273.1-339.7mm。・横幅: 165.1-196.9mm。・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:10-11インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
    仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。GV301QE-R9R3050T4K。GV301QH-R9G1650H120。GV301QH-R9G1650S32G。GV301RA-R76UMA。GV301RC-R96E3050E。GV301RC-R96R30504K。GV301RE-R96R3050TE。GX650RW-R76R3070TBY。GX650RW-R96R3070TIE。GX650RX-R96R3080TI。GX703HS-I9R3080U120。GZ301ZC-I7R3050。GZ301ZC-I7R3050BY。GZ301ZE-I9R3050TE。Ink MB14AHD。L410MA / M15。M16 GU604。M3400WU。MB14AC / MB16AC。MB16AC / MB16ACE。MB16ACR / MB16ACV。MB16AH / MB16AH-J。MB16AHP / MB16AMT。MB16AMT / MB16AMT-J。MB16AP。OLED MQ13AH。OLED MQ16AH。P2451FA。Plus CM34 Flip (CM3401)。Plus CX34 (CX3402)。Pro 14 OLED (M3401)。Pro 14X OLED (M7400)。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • バリトンサックス用マウスピース D'Addario

    バリトンサックス用マウスピース

    D'Addario
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    高耐久の合成樹脂素材を使用し、明るくパワフルな投射力と素早いレスポンスを実現する Metalite バリトンサックス用マウスピース。軽快な吹奏感でジャズやポップスに適し、M7 は広めのオープニングにより豊かな音量とダイナミックな表現を求める奏者に適したモデル。・バリトンサックス用マウスピース(Metalite シリーズ)。・明るく抜けの良いトーン。・高耐久樹脂素材。・素早いレスポンス。・ティップオープニング:M7。・品名:MLM-7 Metalite Baritone Saxophone Mouthpiece M7。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスマウスピース(バリトン)。・JANコード:0046716577696。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB03LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB03LA

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB03LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso 650(95-00)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、【Ducati】Scrambler Sixty Two(16-20)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650ST Strada(97-01)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、【Husqvarna】701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、TR 650 Strada / Terra(13)、【KTM】450 Rally(11-17)、450 Rally(19)、640 LC4 Adventure(05-07)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Biposto(07-08)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、PAUL SMART1000LE(05-08)、【BMW】F650GS(08-12)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F850GS Adventure(18-22)、F850GS(18-21)、HP2 Enduro(04-06)、【KTM】950 Adventure (LC8)(02-07)、990 Adventure R(10-12)。 適合車種(リア):【Ducati】Biposto(07-08)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel 1260(22-23)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、Scrambler Sixty Two(16-20)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250R/RS(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、【Triumph】Rocket III(04-13)
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB03SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB03SP

    brembo
    5,898税込6,488
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB03SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso 650(95-00)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、【Ducati】Scrambler Sixty Two(16-20)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650ST Strada(97-01)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、【Husqvarna】701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、TR 650 Strada / Terra(13)、【KTM】450 Rally(11-17)、450 Rally(19)、640 LC4 Adventure(05-07)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Biposto(07-08)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、PAUL SMART1000LE(05-08)、【BMW】F650GS(08-12)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F850GS Adventure(18-22)、F850GS(18-21)、HP2 Enduro(04-06)、【KTM】950 Adventure (LC8)(02-07)、990 Adventure R(10-12)。 適合車種(リア):【Ducati】Biposto(07-08)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel 1260(22-23)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、Scrambler Sixty Two(16-20)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250R/RS(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、【Triumph】Rocket III Classic(07-13)、Rocket III Roadster(10-18)、Rocket III Touring(13-14)、Rocket III(04-13)、Rocket X(15-15)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Thunderbird Commander/LT/Nightstorm(14-18)、Thunderbird Storm(11-18)、Thunderbird(09-18)
    材質シンタード
  • タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用) ラムマウント

    タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用)

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 273.1-339mm。横幅: 165.1-196.8mm。厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無