カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「hp officejet 100」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OfficeJet 200 Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)OfficeJet 200 MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター パワフル印刷 高速印刷・低ランニングコスト 大容量インク対応 すっきりデザイン 電源ケーブル、背面デザインもすっきり インク切れでも安心 シングルカートリッジモード
プリント方式インクジェット商品タイププリンターシリーズOfficejet色数4質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×186×69機能プリント、無線LANインク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)ディスプレイ.0インチモノクログラフィック解像度最高4800×1200dpi印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
HP OfficeJet 250 Mobile AiO HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet 250 Mobile AiOHP(日本ヒューレット・パッカード)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター コンパクトなのに充実機能 スキャンもコピーできる 大画面液晶パネル対応 高速印刷・低ランニングコスト 安心して使えるインク シングルカートリッジモード 黒インクだけで印刷 プリントヘッド一体型インク 収納場所に困らない 背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット商品タイプ複合機シリーズOfficejet色数4質量(kg)2.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3機能プリント、コピー、スキャン、無線LANインク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン解像度最高4800×1200dpi印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
純正インクカートリッジ HP178 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP178HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
インクジェットプリンター TR163 Canonインクジェットプリンター TR163Canon
29,980税込32,978
1台
当日出荷
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
A4モバイルインクジェットプリンター/バッテリー内蔵/Wi-Fi 5GHz対応 EPSONA4モバイルインクジェットプリンター/バッテリー内蔵/Wi-Fi 5GHz対応EPSON(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式インクジェット(MACH)方式用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)液晶パネル1.44型 カラー解像度最高:5760dpi×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mmインク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)使用可能用紙サイズA4耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時)給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4色収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IP使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217エコマーク認定番号14 155 013
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203Canon(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KGプリント方式インクジェット方式付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
純正インクカートリッジ HP61 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP61HP(日本ヒューレット・パッカード)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷
適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
純正インクカートリッジ HP711 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP711HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP62XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP62XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコムUSB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレットエレコム(3件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続するシールド2重
純正インクカートリッジ HP62 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP62HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iX6830 Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS iX6830Canon(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。 オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。 資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。 「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。 「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺プリント方式インクジェット方式付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズPIXUS消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB最大解像度9600×2400dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)稼動音(dB(A))約45.0インク5色(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBKプリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚色数5グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 104
純正インクカートリッジ  HP63XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP63XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合ENVY4520、OfficeJet 4650種別純正品タイプHP63XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【HP ヒューレッドパッカード】HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)HP LaserJet Pro 4003dwHP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)HP LaserJet Pro MFP 4103fdwHP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)HP Deskjet 1050HP DeskJet 1112HP Deskjet 3070AHP Deskjet 3520HP DeskJet 3634HP DeskJet D4160HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)HP Officejet 4630HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)HP Officejet 5740 (B9S78A)HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)HP Officejet 6310HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)HP OfficeJet 7610HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)HP Officejet H470HP Officejet J6480 All-in-OneHP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)HP OfficeJet Pro 8028HP Officejet Pro 8100(CM752A)HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)HP Officejet Pro K5400dnHP Officejet Pro K5400dtnHP Officejet Pro K8600dnHP Officejet Pro L7590HP Officejet Pro X451dw (CN463A)HP Officejet Pro X551dw (CV037A)HP Officejet Pro X576dw (CN598A)HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)HP ENVY Inspire 7220HP ENVY Inspire 7221HP ENVY Inspire 7920HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)HP ENVY100 (CN517C#ABJ)HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)HP ENVY120HP ENVY121HP ENVY4500HP ENVY4504 (A9T89A)HP ENVY5530 (A9J40A)HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)HP Smart Tank 5106HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)HP Smart Tank 6006HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)HP Photosmart 2710HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)HP Photosmart 5521HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)HP Photosmart 6521HP Photosmart C4580 All-in-OneHP Photosmart C5380 All-in-OneHP Photosmart C8180 All-in-OneHP Photosmart D5460HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)HP Photosmart Pro B9180HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ポータブルキット LK-72 Canonポータブルキット LK-72Canon(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電源のない場所でのプリントを可能にします。
仕様リチウムイオンバッテリー LB-70同梱対象機種TR153印字可能枚数(満充電)USB接続時:約330充電時間(ACアダプター)約2時間20分、(USB1.5A)約5時間アズワン品番65-0340-40
ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130 Canonビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130Canon(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)プリント方式インクジェット方式付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル質量(kg)10.6(プリントヘッド・インクタンク含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズMAXIFY外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納時:463×389×260消費電力(W)コピー時:約27、待機時約0.9エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×260印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒最大解像度600×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)液晶モニター2.5型TFT稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56インク4色顔料(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBKプリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式給紙方式カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB色数4グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 009
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
モバイルプリンターホルダー(XL) 幅229-393mm対応 ボール無 ラムマウントモバイルプリンターホルダー(XL) 幅229-393mm対応 ボール無ラムマウント
8,998税込9,898
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:413g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)仕様:汎用(XL)内容量[数量]:1個付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:プリンターホルダー適合機種:【HP】 DeskJet 450 DeskJet 460 DeskJet 470 OfficeJet 100
仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント