カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 電動工具(1)
「hp rdx」の検索結果

RDXカートリッジ
タンベルグデータ¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から7日以内出荷ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
RDXカートリッジ
タンベルグデータ¥57,980税込¥63,7781本当日出荷ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
LTOテープ
富士フイルム¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
RDX 1TB カートリッジ
タンベルグデータ¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷【記憶容量】1TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵仕様●フォーマット/規格:NTFS●メディアタイプ:RDX●個別梱包形態:あり プラケース●環境自己主張マーク:なし記憶容量1TB入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
LTOテープ
富士フイルム¥24,980税込¥27,4781巻欠品中性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0データ容量6.0TBテープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
KARAシリーズ ボクシンググローブ
RDX SPORTS¥8,490税込¥9,3391個4日以内出荷から7日以内出荷マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。 Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。 Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。 ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。 インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。 手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。 親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・合皮・炭素繊維
LTO8カートリッジ
富士フイルム¥49,980税込¥54,9781個当日出荷大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
瞬間式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。用途給湯室・手洗い・ミニキッチン接続口径1/2NPT質量(kg)2.7電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110水圧(給水側)最大1MPa最低流量(L/min)2.0
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証
エレコム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥759,800税込¥835,7801台翌日出荷から8日以内出荷。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)