カテゴリ
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hp-1004」の検索結果

六角プラグ
アソー(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
六角プラグ 4M
SK11¥799税込¥8791個当日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥809税込¥8901袋(135本)翌々日出荷木材に金具などを固定するのに使用します。用途各種木部への固定に。材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
ヘリドゥラウンド チップ H400 RNHU
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷両面4コーナー使いの丸駒タイプチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応