カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「hp-150w」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HP-W型

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトプリセッタ 日研工作所

    ハイトプリセッタ

    日研工作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
    用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
  • HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアック

    HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)

    イノアック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付 イノアック

    重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付

    イノアック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W