カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
「hp-1sa」の検索結果

ハイパワーデジタルホットプレート
アズワン¥112,000税込¥123,2001台当日出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~400/430タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方