カテゴリ
- 農業機械(44)
- パソコン/周辺機器(40)
- 作業工具(22)
- 切削工具(21)
- 制御機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(14)
- カー用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)(6)
- azbil(旧:山武)(3)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- brembo(13)
- ESTERA(9)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ParkerTAIYO(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アズワン(2)
- イスカル(9)
- エスコ(2)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(31)
- ラムマウント(4)
- 富士電機(3)
- 日東工器(17)
- 未来工業(3)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hp-22」の検索結果

PS-HP22 カーボンコラムアンカー
Palmy Sports¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。材質6061アルミニウム質量(g)44寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
液晶保護フィルム HP 22-1130jp K5M90AA#ABJ 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP 22-1130jp K5M90AA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
プロモデル折立ミラー
堀内鏡工業¥969税込¥1,0661個当日出荷から6日以内出荷美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。 折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。 カバーはクッション素材で安心です。用途メイクアップ・化粧用ミラー
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
テープはがし プラスチック用
ニチバン(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがし。 ムース状なので、液ダレしにくく、のり残りにしっかり浸透します。用途プラスチックの表面に残った、テープやのり残りの除去に。付属品プラスチック製ヘラ成分石油系炭化水素、IPA


クリヤーホルダー用ラベルインデックス
コクヨ(1件のレビュー)¥399税込¥4391冊(6片×10シート)当日出荷クリヤーホルダーに最適な粘着剤を採用していますので、クリヤーホルダーにしっかり貼れて、表示をはがす時はキレイにはがれます。 サッと貼って目印にできるふせんタイプと、しっかり貼って分類に便利なインデックスタイプをご用意しています。 全面のりでしっかり貼れるインデックスタイプ。 表示部分には枠がないので、見出しとなる文字を大きく、たくさん入れることができ、検索性向上に役立ちます。 折り返し部分にも色付きで、立てて管理する場合の識別に役立ちます。 クリヤーホルダー(ラベルガイド付き)と併用すれば、見出し位置がキレイに揃います。 市販のクリヤーホルダーにもお使いいただけます。
精密パラレルブロック
ナベヤ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
高圧一点集中ノズル(ストレート)
WTB¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
DCNドリル用ドリルヘッド IHP
イスカル¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から19日以内出荷非合金および炭素鋼加工用です。用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホットプレス
アズワン¥274,000税込¥301,4001個当日出荷錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
置き配プレート
光¥489税込¥5381枚当日出荷から4日以内出荷宅配荷物受け取り時のストレスを解消。置き配を指示できるサインプレートです。書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。シール付きタイプの粘着剤は糊残りしにくく再剥離性に優れた両面テープを使用していますので安全にご使用いただけます。吊り下げタイプは大きめの玄関ドアの取っ手に取り付け可能です材質PP
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール
電PRO偏芯ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lm
オーム電機¥699税込¥7691個当日出荷消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属用途常備灯・防災等に長さ(mm)163質量(g)約71(乾電池別)最大径(Φmm)57連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約4460(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)翌日出荷コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。寸法D2(Φmm)60
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
平板エジェクタピンFHP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷材質SKH51寸法L(mm)400硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応


パペルール バインダー用ポケット
日本ノート¥229税込¥2521個5日以内出荷プリント学習が多い学生に便利な、プリント類の保管がしやすいポケット。パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様枚数3
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。