カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hp-6-50」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式電動爪切り ヒーローグリーン

    USB充電式電動爪切り

    ヒーローグリーン(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    削って整える電動爪切り。回転する刃やヤスリに爪を軽く押し当てるだけで、爪が削れて整えることができます。爪切りで切りにくい厚い爪も無理な力を加えることなくキレイに削れるので安全です。LEDライト付きで、手元を明るい状態でカットできるのも安心です。
    付属品USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ質量(g)約102電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×76(キャップ除く)充電時間(時間)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

    XP POWER
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF

    XP POWER
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)655出力電圧(V)28dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)23効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 655W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流が 23 A @ 28 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EF XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EF

    XP POWER
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)607出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • SHP650PS12-EF XP POWER

    SHP650PS12-EF

    XP POWER
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP650PS28-EF XP POWER

    SHP650PS28-EF

    XP POWER
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックホットプレート アサヒ理化製作所

    セラミックホットプレート

    アサヒ理化製作所
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    31日以内出荷
    天板に硬化処理済みセラミックボードを使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使用したホットプレートです。
    寸法(mm)650×500電源(V)AC200最高温度(℃)400ヒーター容量(kW)4温度分布±15℃材質(天板)多孔質セラミック
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • 電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)

    電池チェッカー

    UMAREX(ウマレックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
    寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
  • インパクトソケット 50mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 50mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番864-2562質量(g)616二面幅(mm)50
  • UパッキンB BIGM(丸山製作所)

    UパッキンB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    規格18グリスツキ部品名称UパツキンB図解NoMBW270E-K ポンプ部品_No.34、MW7HP70B 部品_No.42、MW560 工業用ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.35、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.34、MW2HP40G 部品_No.36、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.35、MBW270E-M ポンプ部品_No.34、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.35、MW530 工業用ポンプ部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.34、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.35、MW230 部品_No.34、MW2HP35EL6 部品_No.35、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.34、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.35、MW2HP35B(2004) 部品_No.34、MW2HP35EL5 部品_No.35、MW2HP35ER5 部品_No.35、MW2HP35ER6 部品_No.35
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • Coromant Capto(R) ブレードアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) ブレードアダプタ

    サンドビック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパール

    CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」

    マパール
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール

    CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

    マパール
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • Oリング P15 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P15

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
  • ネームプレート BIGM(丸山製作所)

    ネームプレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    規格MW2HP50EL6部品名称ネームプレート図解NoMW2HP50EL6 部品_No.2
  • クランクケースマトメ BIGM(丸山製作所)

    クランクケースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクケースマトメ図解NoMW2HP50EL5(2004) 部品_No.5、MKW1116B ポンプ部品_No.5、MW2HP55EL 部品_No.5、MW2HP50B 部品_No.6、MW2HP50EL6 部品_No.5
  • UパッキンB BIGM(丸山製作所)

    UパッキンB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称UパツキンB図解NoMW2HP50EL5(2004) 部品_No.37、MW3HP60B(2004) 部品_No.34、MW2HP50EL6 部品_No.37、MW2HP50B 部品_No.35、MW2HP55EL 部品_No.38
  • シールパッキンオサエ BIGM(丸山製作所)

    シールパッキンオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールパツキンオサエ図解NoMW2HP55EL 部品_No.31、MW2HP50B 部品_No.28、MW2HP50EL6 部品_No.30、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.30、MKW1116B ポンプ部品_No.26
  • シールケース BIGM(丸山製作所)

    シールケース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールケース図解NoMW2HP50EL6 部品_No.36、MW2HP50B 部品_No.34、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.36、MW2HP55EL 部品_No.37、MKW1116B ポンプ部品_No.32
  • Pキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    備考8,14,28,35~37フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-1図解NoMW2HP50B 部品_No.66、MW2HP55EL 部品_No.69、MW2HP50EL6 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.67
  • Oリング S26 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S26

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S26部品名称Oリング S26図解NoMKW1116B ポンプ部品_No.35、MW2HP55EL 部品_No.40、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.39、MW2HP50EL6 部品_No.39、MW2HP50B 部品_No.37
  • Vキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    備考39~43,45フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-1図解NoMW2HP50EL5(2004) 部品_No.69、MW2HP55EL 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.69、MW2HP50B 部品_No.68
  • クランクジク BIGM(丸山製作所)

    クランクジク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクジク図解NoMW2HP50EL6 部品_No.15
  • Oリング S26 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング S26 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格S26部品名称Oリング S26 FPM図解NoMW2HP55EL 部品_No.61、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.59、MW2HP50B 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.59
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格20X44部品名称スリーブ図解NoMW2HP55EL 部品_No.33、MW2HP50EL6 部品_No.32、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.32、MKW1116B ポンプ部品_No.28、MW2HP50B 部品_No.30
  • マニホルド BIGM(丸山製作所)

    マニホルド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マニホルド図解NoMW2HP55EL 部品_No.36、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.35、MW2HP50B 部品_No.33、MW2HP50EL6 部品_No.35、MKW1116B ポンプ部品_No.31
  • OHキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    8日以内出荷
    備考27,29,30,32,34フクム規格MW2HP部品名称OHキツト 2HP-1図解NoMW2HP50EL6 部品_No.68、MW2HP50B 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.68、MW2HP55EL 部品_No.70
  • レール BIGM(丸山製作所)

    レール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レール図解NoMW2HP55EL 部品_No.52、MW240 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.53、MW2HP35EL5-U 部品_No.50、MW2HP40G 部品_No.50、MW2HP351EL6 部品_No.54、MW2HP35B(2004) 部品_No.48、MW2HP35ER6-U 部品_No.48、MW2HP35B-U 部品_No.48、MW2HP35EL6-U 部品_No.50、MW2HP50EL6 部品_No.50、MW2HP351EL5 部品_No.54、MW2HP50B 部品_No.49、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.50、MW2HP35ER5-U 部品_No.48、MW280H 工業用ポンプ部品_No.55、MW290 工業用ポンプ部品_No.54