カテゴリ
- パソコン/周辺機器(26)
- 農業機械(17)
- 切削工具(12)
- 制御機器(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- サンドビック(9)
- メディアカバーマーケット(6)
- XP POWER(5)
- ミヤコ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日東工器(3)
- CKD(2)
- 篠原電機(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 亀倉精機(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ミスターマイスター(1)
- カツヤマキカイ(1)
- ハウスビーエム(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hp-65」の検索結果

HP 65XL インクカートリッジ 黒(増量)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):電源に接続しないため●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
純正インクカートリッジ HP HP65
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合HP ENVY 5020種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
絶縁六角ポスト
篠原電機¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電式電動爪切り
ヒーローグリーン(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷削って整える電動爪切り。回転する刃やヤスリに爪を軽く押し当てるだけで、爪が削れて整えることができます。爪切りで切りにくい厚い爪も無理な力を加えることなくキレイに削れるので安全です。LEDライト付きで、手元を明るい状態でカットできるのも安心です。付属品USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ質量(g)約102電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×76(キャップ除く)充電時間(時間)約2RoHS指令(10物質対応)対応
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から3日以内出荷適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12
パソコンデスク キャスター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷お得さを追求したシンプルモデル 上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)(スライド)210高さ(mm)1160・1220奥行(mm)490間口(mm)650寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8キャスターあり天板耐荷重(kg)15組立時間約30~40分すきま(mm)70天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
Platinum 撥水シリコングラファイトワイパー
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷耐寒・耐熱に優れた特殊シリコンラバーを採用し、特殊撥水シリコンゴム・グラファイト効果! 雨を弾き・快適な視界を保ちます。ワイパーを3分程度乾拭き作動をすることでウィンドウガラスに撥水コーティング膜が形成されます。既にコーティングされているガラスに対し、ラバーに含有するシリコンの働きでコーティング膜の消耗を修復しコーティングを長く保ちます。一般撥水ワイパーと比べ払拭時の騒音は驚きの静かさです。【使用方法】。撥水ワイパー使用時は必ずガラス面の異物、汚れを油膜洗浄剤又は中性洗剤で完全に洗い落とした後ガラス面が乾燥した状態で3分程度ワイパーを乾拭き作動することで、撥水コーティング膜を形成します。(乾拭き作動する場合外気温が高いと一層の効果があります)。※撥水膜形成後、ガラス面に曇り(モヤ)状態が発生する場合がありますが、発生膜形成によるものでワイパーの製品異常ではありません。撥水効果を持続するため時々ガラス面の清掃時に乾拭きをして頂くことをお勧めします。用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ商品タイプグラファイト、撥水
水栓取付補強プレート
ミヤコ¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
HPトレー角190×65S(100枚入)
伊藤景パック産業¥11,980税込¥13,1781個(100枚)6日以内出荷パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。寸法(mm)内径×底径× 高さ:190×65(170×45)×35容量(mL)325コード621001700
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(3個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
液晶保護フィルム HP V24i G5 65P59AA-AAAB 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP V24i G5 65P59AA-AAAB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム HP V24i G5 65P59AA-AAAB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP V24i G5 65P59AA-AAAB取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター HP V24i G5 65P59AA-AAAB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,698税込¥8,4681枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP V24i G5 65P59AA-AAAB取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
液晶保護フィルム HP V24i G5 65P59AA-AAAB 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP V24i G5 65P59AA-AAAB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5輝度高輝度表示内容非常口用認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8