カテゴリ
- 切削工具(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hp-702」の検索結果

プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から6日以内出荷18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
ヘリプラスミニ チップ HP ANKT0702-FF
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷高送り加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
弁当容器 バイオ晴箱膳 八角20-1B RBS リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(50点)4日以内出荷お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。材質バイオPPF寸法(mm)212×212×26質量(g)18
プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)
共立機巧¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。付属品SUS304製ホースΦ19×1mトラスコ品番850-9805材質(プロペラ)PTFE質量(kg)3サイズポリ缶サイズ材質(シール)NBR、SUS304、PTFEモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)SUS316
ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷超ハイポジ切れ刃です。用途被削材:アルミ、チタン、マグネシウム。トラスコ品番183-2325材質IC928材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷超ハイポジ切れ刃です。用途被削材:アルミ、チタン、マグネシウム。仕様R0.4トラスコ品番338-6872材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いの汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いの汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥729税込¥8021パック(50本)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANKT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
チップ HP-ANKT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
SUS304ホース HP-700シリーズ用
共立機巧¥35,980税込¥39,5781本(1m)3日以内出荷HP-700シリーズ(701,702)専用ホースです。長さ(m)1材質SUS304先端(ホース)カシメ口径Φ19接続形状(ポンプとの)R1/2