カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
「hp-sb/20276sr」の検索結果

電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。色黒種類FA用ケーブル適合規格UL 758定格電圧(V)30全長(m)100AWG28絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58導体UL 758導体公称断面積(mm2)0.08定格温度(℃)80燃焼性VW-1耐電圧(V/min)500