カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp105」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ

    鉄重量戸車V型 車のみ

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • パッキン チャージバルブ R410A用 モノタロウ

    パッキン チャージバルブ R410A用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途チャージバルブ用交換パッキン適合MA1000HS-5/16用材質HNBR販売区分業務用
  • 鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカル

    DCNドリル用ドリルヘッド IHP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    非合金および炭素鋼加工用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
  • パテント車 鉄鋳物 ヨコヅナ

    パテント車 鉄鋳物

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途底車、滑車、吊車 等材質(車輪)鉄鋳物ベアリングインサート芯棒
  • 鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパー 250g A4 (25枚入) 伊東屋

    ハイパー 250g A4 (25枚入)

    伊東屋(2件のレビュー)
    899税込989
    1パック(25枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.25サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)250印刷方式両面入数25枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車山R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車山R型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ボルト・ナット付タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
  • 電子カルテカート サンワサプライ

    電子カルテカート

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    デスク天板挟み込み収納(カンチ式)構造になっているため、既存のデスク(H720~950mm)を挟み込むことができ、スタッフステーションでの収納を省スペース化できます。天板はレバーを引くだけで上下昇降させることができ、使用する人に合わせて高さを調整することができます。(天板位置/900~1050mm)。トレーはスライド式で取外しも可能です。Φ100mmの大型キャスターを採用しており、女性でも軽く動かすことができます。また、前方2輪はストッパー付きで、ロックをかけると前輪の回転も固定できるトータルロック機能付きです。天板有効寸法は幅430×奥行475mmで、ノートパソコンを置いても手前にスペースを作ることができます。天板には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です
    仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム/スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)トレー:PPキャスター:ナイロン+ウレタン巻■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:430mm■天板_有効内寸_D:475mm■天板サイズ_W:430mm■天板サイズ_D:475mm■天板サイズ_t:20mm■引き出し有効内寸:W240×D370×H74
  • ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 弁当容器 バイオ晴箱膳 9-1B K-白黒 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオ晴箱膳 9-1B K-白黒 リスパック

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。
    材質バイオPPF寸法(mm)230×154×26質量(g)16
  • 高圧エアダスタ 100mm SK11

    高圧エアダスタ 100mm

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)1330取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • ハンガーパイプ EHPシリーズ ERECTA(エレクター)

    ハンガーパイプ EHPシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ハンガーパイプポール。SUS430ステンレス製。
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
  • ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)【ステアリングホイール】ナイロン車輪 160【ロードホイール】ナイロン車輪 70全高(mm)1120均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)130フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)175
  • WASHER,64X105X2  90407HP5600 ホンダ

    WASHER,64X105X2 90407HP5600

    ホンダ
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,549税込1,704
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.com

    USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間ドライブサイズ2230、2242、2260、2280
  • Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ

    サンドビック
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • エクセル HP1055 ハイクラスシャンプークロス 丸福商会

    エクセル HP1055 ハイクラスシャンプークロス

    丸福商会
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質本体部:ナイロン100%・パールコーティング(強力防水加工)、ウォーターカット部:EVA樹脂、Wガード部:ネオプレーンゴム(高級ウェットスーツ素材)ブラック後ろ丈(cm)54
  • オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa) アネスト岩田

    オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)

    アネスト岩田
    969,800税込1,066,780
    1台
    3日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60
  • STAY R,HEAD LIGHT    61105HP1000 ホンダ

    STAY R,HEAD LIGHT 61105HP1000

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-dp1050jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-dp1050jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP All-in-One 24-dp1050jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 90105HP1000 ホンダ

    90105HP1000

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90105-HP1-000主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • LEVER COMP,SEAT L  77105HP1000 ホンダ

    LEVER COMP,SEAT L 77105HP1000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • SET,CAMSHAFT   14110HP1305 ホンダ

    SET,CAMSHAFT 14110HP1305

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP,RR BRK   43310HP1505 ホンダ

    HOSE COMP,RR BRK 43310HP1505

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE C,BREATHER   11105HP1671 ホンダ

    TUBE C,BREATHER 11105HP1671

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • LEVER COMP,SEAT L  77105HP1600 ホンダ

    LEVER COMP,SEAT L 77105HP1600

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL RADIAL 1  91005HP1671 ホンダ

    BRG,BALL RADIAL 1 91005HP1671

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,FR HANGER    50531HP1000 ホンダ

    COLLAR,FR HANGER 50531HP1000

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • ウォールキャビネット ソエラⅢシリーズ イースタン工業

    ウォールキャビネット ソエラⅢシリーズ

    イースタン工業
    27,980税込30,778
    1台
    11日以内出荷
    鏡面仕様の吊戸棚です。
    材質(本体)白化粧装備耐震ラッチ標準装備