カテゴリ
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
「hp114」の検索結果

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400