カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 切削工具(1)
絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp1640fk」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
  • 【修理】震動ドリル (マキタ) 修理

    【修理】震動ドリル (マキタ)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 43型ドリルスタンド マキタ

    43型ドリルスタンド

    マキタ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途コ ンクリート、石材などの穴あけ用
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    2×4木工ビット延長用
    全長(mm)500
  • 2×4木工ビット マキタ

    2×4木工ビット

    マキタ
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
    長さ(mm)457適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK穿孔能力(mm)395
  • 超硬ドリル(各種震動ドリル用) マキタ

    超硬ドリル(各種震動ドリル用)

    マキタ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷