アズワン当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら