カテゴリ
- 物流用品(1)
- パレットトラック(1)
絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 2000(1)
フォーク長さ(mm)
- 1150(1)
タイプ
- 標準タイプ(1)
フォーク外幅(mm)
- 550
- 540(1)
フォーク幅(mm)
- 160(1)
フォーク内幅(mm)
- 230(1)
230
ブランド
- モノタロウ(1)
モノタロウ
「hp2000」の検索結果

ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用