カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「hp2032」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 20mm 震動ドリル HP2032 マキタ

    部品 20mm 震動ドリル HP2032

    マキタ
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • 【修理】震動ドリル (マキタ) 修理

    【修理】震動ドリル (マキタ)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)

    電池チェッカー

    UMAREX(ウマレックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
    寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途コ ンクリート、石材などの穴あけ用
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    2×4木工ビット延長用
    全長(mm)500
  • 2×4木工ビット マキタ

    2×4木工ビット

    マキタ
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
    長さ(mm)457適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK穿孔能力(mm)395
  • 超硬ドリル(各種震動ドリル用) マキタ

    超硬ドリル(各種震動ドリル用)

    マキタ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷