カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp26」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ 職人仕上

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
    用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • 精密パラレルブロック ナベヤ

    精密パラレルブロック

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED ミネシマ

    LED

    ミネシマ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
  • タイヤカバー アラオ

    タイヤカバー

    アラオ
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。
    材質420デニール高密度ナイロン加工裏面:特殊樹脂コーティング仕様高所作業車用
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧クーラントノズル TRUSCO

    高圧クーラントノズル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
    材質スチール
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB

    高圧一点集中ノズル(ストレート)

    WTB
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
    用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00424O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00424O(t=0.8)

    廣杉計器
    1,688税込1,857
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00422O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00422O(t=0.8)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計100cm~250cm
    用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
  • ミッドナイト フライパン マイヤージャパン

    ミッドナイト フライパン

    マイヤージャパン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    オールブラックが美しく、どんなキッチンにも合うミニマルデザイン。通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。調理面積が広く、少し深めのデザインでこんがりステーキにシャキシャキの野菜炒めも思いのまま。リム周り・リベットもふっ素樹脂加工により食材がこびりつきにくく、お手入れ簡単。電磁調理器(IH)含むすべての熱源対応。20cm:目玉焼きやソテーなど、さっと炒めたいときに使いやすいサイズ。26cm:一番人気のサイズ。焼きもの、炒めもの、まずはこのサイズさえあれば間違いなしです。28cm:たっぷり具たくさんの炒めものや、大きなサイズのお肉やお魚も楽々焼けるサイズです。
    材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)ブラック
  • スモウカム チップ イスカル

    スモウカム チップ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースプロテクター

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
    用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン長さ(m)100厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
  • ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。 ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。
    用途ホースの保護用材質ナイロン6使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルカバー SHP2600 サマーハンドルカバー パレット2 MARUTO(大久保製作所)

    ハンドルカバー SHP2600 サマーハンドルカバー パレット2

    MARUTO(大久保製作所)
    2,098税込2,308
    1組
    10日以内出荷
    サマーハンドルカバー。電動アシスト専用。内部のワイヤーに適度の張りをもたせ、いつでもピーンと気持ちよくお使いいただけます。UV対策。操作丸見え。防水性。アップ・セミアップハンドル用。※フラットハンドル不可。
    材質表:PVCレザー レース:ポリエステル 裏:ポリエステル 芯材:鉄
  • インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル PHP

    OSG(オーエスジー)
    77,980税込85,778
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    針形状針先:90°
  • HP31 インクボトル シアン 1VU26AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP31 インクボトル シアン 1VU26AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,798税込1,978
    1台
    翌々日出荷
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型

    azbil(旧:山武)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン

    高耐力フレックスホールダウン60

    BXカネシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値11.3短期基準接合耐力(kN)60.0
  • インパクトロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
  • ホットパン 1/2サイズ キャンブロ

    ホットパン 1/2サイズ

    キャンブロ
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。 急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。 ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。 耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。 目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。 1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。 Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。 ※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。
    材質ポリカーボネイトアンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)325×265耐熱温度(℃)-40~+180
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 精密パラレルブロック セット ナベヤ

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大引き受金物(ビスタイプ) BXカネシン

    大引き受金物(ビスタイプ)

    BXカネシン(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。
    用途大引きを補強する金物として使用します。材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
  • セキュリティーワイヤー HP 260 G3 DM対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP 260 G3 DM対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP 260 G3 DM材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • シールパッキンオサエ BIGM(丸山製作所)

    シールパッキンオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールパツキンオサエ図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.26、MW3HP611B(2004) 部品_No.26、MW3HP40B(2004) 部品_No.26、MKW728B ポンプ部品_No.24、MW3HP681K 部品_No.26、MW3HP40B-S 部品_No.26、MKW728H ポンプ部品_No.24、MW3HP80B 部品_No.26、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.26
  • コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コンロツドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンロツドクミタテ図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.26、MW7HP40R(2004) 部品_No.26、MW7HP70B 部品_No.26、MW7HP110B 部品_No.24
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格S15247トクシユ部品名称オイルシール図解NoMW2HP50EL6 部品_No.28、MW2HP55EL 部品_No.29、MW2HP35ER5 部品_No.26、MW2HP35ER6 部品_No.26、MKW1516B ポンプ部品_No.27、MW2HP351EL6 部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.28、MW2HP35ER6-U 部品_No.26、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.26、MW2HP50B 部品_No.26、MW2HP35B 部品_No.25、MW2HP35ER5-U 部品_No.26、MW2HP40G 部品_No.27、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.25、MW2HP35EL6-U 部品_No.28、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.26、MW2HP35EL5 部品_No.26、MW2HP35B-U 部品_No.25、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.26、MKW1116B ポンプ部品_No.24、MW2HP35B(2004) 部品_No.25、MW2HP35EL6 部品_No.26、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.26、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.26、MW2HP351EL5 部品_No.27、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.28
  • プランジヤ BIGM(丸山製作所)

    プランジヤ

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プランジヤ図解NoMW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.26、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.26
  • プランジヤ BIGM(丸山製作所)

    プランジヤ

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プランジヤ図解NoMW2HP50EL6 部品_No.26、MKW1116B ポンプ部品_No.22、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.26、MW2HP55EL 部品_No.27、MW2HP50B 部品_No.24