「hp484d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
関連キーワード
tp48特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp48