「hp485」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)22打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリーリチウムイオン全長(mm)225仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力21段階質量(kg)2.3(バッテリ含む)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトサイズ
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.3(バッテリ含む)全長(mm)225ライト機能あり(LED)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440
  • 充電式ハンマドリル マキタ

    充電式ハンマドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
    回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
  • 【修理】充電式震動ドライバドリル (マキタ) 修理

    【修理】充電式震動ドライバドリル (マキタ)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(23件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種DF445DSHX型番CB-440部品番号195021-6
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • リチウムイオンバッテリBL0715 マキタ

    リチウムイオンバッテリBL0715

    マキタ(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
    バッテリーリチウムイオン
  • 振動ドリル マキタ

    振動ドリル

    マキタ(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48000回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)701コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)296付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース質量(kg)1.9
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで取り回し快適。
    用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。全長(mm)150質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
  • 超硬ドリル(各種震動ドリル用) マキタ

    超硬ドリル(各種震動ドリル用)

    マキタ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
  • 振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
    穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
  • 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    96税込106特価
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドパレットトラック HAMACO

    ハンドパレットトラック

    HAMACO
    149,800税込164,780
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷