カテゴリ
- 農業機械(111)
- バイク純正部品(82)
- 制御機器(36)
- 切削工具(35)
- 機構部品(32)
- メカニカル部品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 測定用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- バイク部品(10)
- 建築金物(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電動工具(6)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- azbil(旧:山武)(9)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- Cressall(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- Nikon(ニコン)(14)
- Optibelt(14)
- Vance&Hines(5)
- アルインコ(4)
- エスコ(9)
- エナパック(6)
- サンドビック(9)
- ホンダ(81)
- マパール(5)
- 共立機巧(7)
- 日東工器(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類







プラスチック段ボール サンプライ (一般品)
住化プラステック(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚翌日出荷高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
スイッチングハブ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ハンディポンプ
寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
タフネルオイルブロッター
エム・エーライフ(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
らくらくヘルパーハイパーセット
PICUS(大洋精工)(24件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
フィットカバー
アサヒ (引越)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚ほか当日出荷から11日以内出荷伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
ハイポール用ポールⅡ
テラモト(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。用途ハイポール用伸縮ポール材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応![軽とじプライヤータイプホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650896-240201-02.jpg)
軽とじプライヤータイプホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス色ローズゴールド質量(g)300枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15方式【針装てん】マガジンスライド方式本数【装てん】210外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191繰り返し・詰め替え対応
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥229,800税込¥252,7801台当日出荷から6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
警報用HPヒューズ
大東通信機¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷色深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線無サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
カルテホルダーA4 ダブル ポケットマチ厚大収納
ハピラ¥3,998税込¥4,3981袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。仕様カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナー用スリット(2ヶ所)材質ポリプロピレンサイズA4最大開き(mm)470寸法(縦×横)(mm)315×235シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大20グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18






プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)
住化プラステック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から翌々日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.91幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]
TOYOX(トヨックス)¥6,514税込¥7,1651個当日出荷【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14777998-180410-02.jpg)
フレキッス 特 HP-50(MAX社製)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。幅(mm)(握り幅)95全長(mm)195ステープル幅(mm)18
はんだ槽
SURE(石崎電機製作所)¥17,980税込¥19,7781台欠品中電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)当日出荷液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppmアズワン品番64-3727-45
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)
亀倉精機(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
やぶれにくい半紙 50枚
ワールドクラフト¥239税込¥2631冊(50枚)当日出荷初めて書道をする小学生に最適!筆圧が強い方・墨をたっぷり使いたい方にオススメの、やぶれにくい書道半紙です。仕様たっぷり墨を付けて漢字などを書く際、重なる部分がふやけ敗れてしまいがちです。そんなお悩みの方にオススメのやぶれにくい半紙となっております。日本製本体サイズ(mm)W240×H330×D5.5
アルミチャンネル 20x20x2.0
アルインコ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷から4日以内出荷用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(6063S)厚さ(mm)2.0寸法(mm)20×20仕上B1アルマイト
アルミチャンネル 30x15x2.0
アルインコ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷から4日以内出荷用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト






プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ)
住化プラステック¥339税込¥3731枚当日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.42幅(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
バイプロプレート
明和製作所(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
ハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3129ストローク(mm)2幅(mm)50寸法(mm)(ツール受け)Φ18質量(kg)0.32高さ(mm)50奥行(mm)50電源コイン型電池LR-44×2個(付属)測定精度±5μmアズワン品番64-8723-94
アルミチャンネル 25×15×2.0
アルインコ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷から4日以内出荷材質アルミ(A6063S T5)幅(mm)25厚さ(mm)2.0高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
ハイポール用ジョイント
テラモト(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。用途ハイポール専用ジョイント材質ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
アルミチャンネル 10x10x1.6
アルインコ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本翌日出荷から4日以内出荷アルミアングルです。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)10幅(mm)10厚さ(mm)1.6
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![軽とじプライヤータイプホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650896-240201-02.jpg)






![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
![フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14777998-180410-02.jpg)