カテゴリ

  • バイク純正部品(27)
  • 切削工具(17)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp500」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LABEL,SPEC(HP500) ホンダ

    LABEL,SPEC(HP500)

    ホンダ
    229税込252
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工)

    らくらくヘルパーハイパーセット

    PICUS(大洋精工)(24件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
    用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
  • ハイポール用ポールⅡ テラモト

    ハイポール用ポールⅡ

    テラモト(15件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
    用途ハイポール用伸縮ポール材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • はんだ槽 SURE(石崎電機製作所)

    はんだ槽

    SURE(石崎電機製作所)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
    付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
  • モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
    用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
  • アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコ

    アルミチャンネル 25×15×2.0

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)15厚さ(mm)2.0材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
  • 過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル

    過酸化水素試験紙 HPシリーズ

    マイクロエッセンシャル
    6,598税込7,258
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
    仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppmアズワン品番64-3727-45
  • ハイポール用ジョイント テラモト

    ハイポール用ジョイント

    テラモト(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。
    用途ハイポール専用ジョイント材質ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • 立型攪拌機 中速用 阪和化工機

    立型攪拌機 中速用

    阪和化工機
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
    用途あらゆる液体かくはん。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350出力(kW)1.50電源(V)三相200質量(kg)95軸長(mm)1650シャフト径(Φmm)32最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)適合フランジ10K150A(取付用、準用)トラスコ品番382-7801対応材質あらゆる液体
  • アルミ製手動油圧ポンプ スーパーツール

    アルミ製手動油圧ポンプ

    スーパーツール
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
    用途単動式シリンダー用油圧ポンプ材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • 竪型かくはん機(中速・ギア減速式) 阪和

    竪型かくはん機(中速・ギア減速式)

    阪和
    549,800税込604,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
    用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応
    付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • 立型かくはん機 (中速・ギア減速式) 阪和化工機

    立型かくはん機 (中速・ギア減速式)

    阪和化工機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
    用途あらゆる液体かくはん。回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
  • アルミパイプハンドル APH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミパイプハンドル APH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
    用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • HP-500シリーズ用SUS304ホース3.5m 共立機巧

    HP-500シリーズ用SUS304ホース3.5m

    共立機巧
    88,980税込97,878
    1本
    21日以内出荷
    HP-500シリーズ(501,502)専用ホースです。
    材質SUS304長さ(m)3.5先端カシメ口径(Φmm)25接続形状R1
  • HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ。
    記憶容量(GB)500
  • サーモバリア200HP 500×1000mm 日光化成

    サーモバリア200HP 500×1000mm

    日光化成
    63,980税込70,378
    1枚
    8日以内出荷
    サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。アズワン品番68-1073-51
  • TIG溶接用ケーブル・ホース ダイヘン

    TIG溶接用ケーブル・ホース

    ダイヘン
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
  • プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器

    プーラー ボードセット 中・大型車用

    日平機器
    939,800税込1,033,780
    1個
    8日以内出荷
    中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
  • SPINDLE COMP,GEAR ホンダ

    SPINDLE COMP,GEAR

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • UHP-500シリーズ MEAN WELL

    UHP-500シリーズ

    MEAN WELL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
    用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ出力数1入力電圧(V)127~370dc、90~264ac幅(mm)81実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付形状カバー付長さ(mm)232温度(℃)-30~+70質量(g)905奥行(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPG,GEAR SHIFT RE ホンダ

    SPG,GEAR SHIFT RE

    ホンダ
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • ARM COMP,SUB GEAR ホンダ

    ARM COMP,SUB GEAR

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT COMP A,RVS ホンダ

    SHAFT COMP A,RVS

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • END COMP,L TIE RO    53158HP5003 ホンダ

    END COMP,L TIE RO 53158HP5003

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • SPG,SHIFT DRUM ST ホンダ

    SPG,SHIFT DRUM ST

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,B   06112HP5000 ホンダ

    GASKET KIT,B 06112HP5000

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,CAM FIXING   14115HP5000 ホンダ

    PLATE,CAM FIXING 14115HP5000

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE SPECI  90009HP5000 ホンダ

    BOLT,FLANGE SPECI 90009HP5000

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,A   06111HP5000 ホンダ

    GASKET KIT,A 06111HP5000

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • エンドCOMP. R.タイロット 53157HP5003 ホンダ

    エンドCOMP. R.タイロット 53157HP5003

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53157-HP5-003
  • SPG,CLUTCH ホンダ

    SPG,CLUTCH

    ホンダ
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • フィルターハウジング BHPシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPシリーズ

    アズワン
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • サーモバリア200HP □500mm 日光化成

    サーモバリア200HP □500mm

    日光化成
    24,980税込27,478
    1枚
    8日以内出荷
    サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,198税込2,418
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 災害対策用浄水器 HP-N500 水処理エース

    災害対策用浄水器 HP-N500

    水処理エース
    629,800税込692,780
    1台
    31日以内出荷
    淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
    仕様MF膜1本付属品標準工具等質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
  • ステンプロワイパー テラモト

    ステンプロワイパー

    テラモト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
    用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応