カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「hp711m」の検索結果

純正インクカートリッジ HP711
HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正カートリッジ HP711B
HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個(38mL)ほか翌々日出荷適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ色ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP178
HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP61
HP(日本ヒューレット・パッカード)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5色ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
純正インクカートリッジ HP62XL
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP62
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正プリントヘッド HP771
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷適合Designjet Z6200/Z6600/Z6800Photo種別純正適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正インクカートリッジ HP 67XL
HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷種別純正品適合機種メーカーHP対応機種HP ENVY 6020 / HP ENVY Pro 6420
純正インクカートリッジ HP63XL
HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合ENVY4520、OfficeJet 4650種別純正品タイプHP63XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)
アサヒ(紙)(13件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(2本)3日以内出荷インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。1巻長さ(m)45白色度(%)83±2紙質上質紙(日本製紙製)坪量(g/m2)64芯径(inch)2素材上質紙
スキャナー
サンワダイレクト¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応 5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能 SDスロット搭載でSDカードに保存できる PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です付属品取扱説明書仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー電源ACアダプタ/バッテリー光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取(センサー)CMOSディスプレイ5型解像度フィルム3200dpi/写真700dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正手動スロットSDメモリーカード専用スロットバッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分焦点距離固定
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
スキャナー
サンワダイレクト¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB2.0ディスプレイ5インチカラー液晶解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm
純正プリントヘッド HP72
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300種別純正品タイプHP72適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)