カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hp738」の検索結果

ステンレス ハンガープレート 38mm×38mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子質量(g)19寸法L(mm)38寸法H(mm)8.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)22.5寸法D(mm)1.5寸法W(mm)38寸法h(mm)7寸法W1(mm)19使用荷重(kN)0.10
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥739税込¥8131パック(25本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応