カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「hpc-30」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧カットアウト(屋内用) エナジーサポート

    高圧カットアウト(屋内用)

    エナジーサポート
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
  • 屋内用カットアウト エナジーサポート

    屋内用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    区分屋内用高圧カットアウト
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル ミリ規格

    ニッパツ・メック(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150
  • 屋内用カットアウト エナジーサポート

    屋内用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
    用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
  • プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPCシリーズ

    PISCO(ピスコ)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
    材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ 日進電子工業

    デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ

    日進電子工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレートカバー30型用 増田理化工業

    ホットプレートカバー30型用

    増田理化工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1個(1個)
    31日以内出荷
    増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
    付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ アズワン

    投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ

    アズワン
    ¥6,290税込¥6,919
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
  • PC-6用導体片 エナジーサポート

    PC-6用導体片

    エナジーサポート
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合高圧カットアウト:PC-6・HPC形(箱形30A用)種類素通し線形式FB容量(A)30
  • ホットパン用 平面カバー キャンブロ

    ホットパン用 平面カバー

    キャンブロ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    電子レンジやスチームテーブルに最適です。急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。各サイズのパンに合うカバー。パン容量を最大限利用。
    材質ポリカーボネイト色アンバー耐熱温度(℃)-40~+180
  • HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST Merck(メルクミリポア)

    HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
    仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35品名スワブテストキット包装パドルおよびスワブ保管温湿度範囲15~30アズワン品番61-0206-59アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
  • プラレールチェーンHPC PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPC

    PISCO(ピスコ)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。
    材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
  • LED照明点灯制御用コード 日進電子工業

    LED照明点灯制御用コード

    日進電子工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    24日以内出荷
    HPCシリーズ・LPRシリーズ・LPR-Dシリーズ・CRシリーズ・CR-Dシリーズ HRシリーズ・HR-Dシリーズ・CHRシリーズ・CHR-Dシリーズ・DSシリーズ 画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができます。 信号入力から光量ピークまで約3.5~12μsです。
    タイプW型4芯RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W、LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ、HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R