カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hpd-4」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【プリンストン】★液晶ディスプレイPTFBFE-24WPTFBLD-24SPTFBLD-24WPTFBLD-27SPTFBLD-27WPTFBLS-24WPTFGFA-24CPTFGFA-27CPTFGLB-25WPTFGLB-27WPTFGSA-24WPTFWFE-24WPTFWLD-24WPTFWLD-27WUP-HC32C★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13【ORION/オリオン】OL40RD100OL40XD100OL43XD100OL50RD100OL50XD100OL55RD100OL55XD100OL65XD100OL65XD300【HP/ヒューレッドパッカード】★パソコン/モニター/ディスプレイHP 14HP 14sHP 15HP 15sHP 17sHP 27f 4KHP All-in-One 22-dfHP All-in-One 24-dfHP All-in-One 27-dpHP M22f FHDHP M24fwaHP M27fq QHDHP M27fwaHP M34d WQHDHP Pavilion 15HP Pavilion Aero 13HP Pavilion All-in-One 24-caHP Pavilion All-in-One 27-caHP Pavilion All-in-One 32HP Pavilion Desktop TP01HP Slim Desktop S01HP U28 4K HDRHP U32 4K HDRHP V28 4KHP X24ihHP X27q QHDHP X32 QHDHP X34 WQHDOMEN 24 165Hz FHDOMEN 25i OMEN 27c QHDOMEN 27q 165Hz QHDOMEN 27qs 240Hz QHDOMEN 27u 4KOMEN 32q 165Hz QHDOMEN 34c 165Hz WQHDOMEN by HP 27i QHD【ELECOM/エレコム】液晶ディスプレイNB-N221-EシリーズNB-N221B-ENB-N221W-ENB-N241-EシリーズNB-N241B-ENB-N241W-E★HDMI切替器DH-SW4KA31BKDH-SW4KC41BKDH-SW4KP1BKシリーズDH-SW4KP21BKDH-SW4KP31BKDH-SW4KP41BKDH-SW4KP51BKVSP-HDP1BKシリーズVSP-HDP12BKVSP-HDP14BKVSP-HDP18BKGM-DHSW4KP31BK★ディスプレイ切替器VSP-VWCHD14BK【MAXZEN(マクスゼン)】★デジタル4K液晶テレビJU50TS01JU75CH02JU75CH01JU65SK04JU65CH01JU55SK04JU55SK03JU50SK04JU49SK03JU43TS01JU43SK03★ERIZA エリザシリーズJE50TH01-4K【Logitec/ロジテック】★パソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LR-41S60LR-41S63★小型端末LB-JB18LX-VC01N【MARSHAL/マーシャル】★モニターFFF-LD25G2FFF-LD27G1FFF-LD27P2FFF-LD28P1FFF-LD28P4FFF-LD32P5★テレビFFF-TV4K50WBK2FFF-TV4K55WBK2【IRIS/アイリスオーヤマ】4Kテレビ LUCA43UB20K43UB28VC43XDA2043XUB3043XUC38VC49UB20K49UB28VC50XDA2050XUB3050XUC38VC55UB20K55UB28VC55XDA2055XQDA2055XQUC3555XUB3055XUC38VC65XDA20S65XUB3065XUC38VC75UB2075XUC35LT-43B620LT-43D6210BLT-49B620LT-50D6210BLT-55B620LT-55D6210BLT-65B620LT-65D6210BLT-75D6210S★液晶ディスプレイILD-A50UHDS-BILD-A58UHDS-BILD-A65UHDS-BILD-A75UHDS-BILD-B50UHDS-BILD-B58UHDS-B★サウンドスピーカーHT-SB115IHT-S101IHT-S201IHT-S301HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
入数1
HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業HPD形ホーム分電盤(ドア無)日東工業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
感震機能付(ドア無) 日東工業感震機能付(ドア無)日東工業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP 日東工業HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP日東工業
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
避雷器付(ドア無) 日東工業避雷器付(ドア無)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ホットプレート 警報ブザー付き アズワンホットプレート 警報ブザー付きアズワン
157,000税込172,700
1個
当日出荷
プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)14.5温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)450×300型番HPD-4500BZB電源コード(m)3(プラグ無)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)471×337×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-11安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
二段式油圧ジャッキ マサダ製作所二段式油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
低い位置より高揚程が得られます。
U9 HPD 握り玉錠 美和ロックU9 HPD 握り玉錠美和ロック
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所4t 2段式オイルジャッキマサダ製作所
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
シーケンス弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
構造ダイレクト形バルブ種類その他バルブ