カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

警報用HPヒューズホルダ
大東通信機¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷色淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)8絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線無接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら